Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmessgerät PCE-TDS 100H von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Durchflussmessgerät PCE-TDS 100H
PCE Instruments Durchflussmessgerät PCE-TDS 100H
PCE Instruments Durchflussmessgerät PCE-TDS 100H-Anwendung
PCE Instruments Durchflussmessgerät PCE-TDS 100H Anschlüsse
PCE Instruments Durchflussmessgerät PCE-TDS 100HS USB
PCE Instruments Durchflussmessgerät PCE-TDS 100H Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-TDS 100H
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-TDS 100H
EAN/GTIN:
     4250348708175
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Ultraschall-Durchflussmessgerät PCE-TDS 100H
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät wird benötigt im Rahmen einer Kontrollmessung oder zur schnellen Ermittlung des Durchflusses in einer Rohrleitung und ist daher ein transportables / leicht zu installierendes Messsystem. Das Ultraschall-Durchflussmessgerät arbeitet nach dem Laufzeitdifferenzverfahren. Das Messprinzip des Durchflussmessgeräts ist recht einfach. Bei schräger Messung eines Rohres mit der Strömung benötigt man weniger Zeit, als bei einer Messung gegen die Strömung. Je stärker die Strömung wird, umso länger braucht man gegen sie und um so schneller wird man mit ihr. Die Differenz zwischen den Durchflusszeiten mit der Strömung bzw. gegen sie hängt also direkt von der Strömungsgeschwindigkeit des Flusses ab.

Technische Daten
Handgerät Messbereich: -32 ... +32 m/s
Auflösung: 0,0001 m/s

Genauigkeit
für DN = 50 mm: ±3,5 % vom Messwert
für DN < 50 mm: ±1,0 % vom Messwert

Reproduzierbarkeit: ±1,0 % vom Messwert
Medien: Alle Flüssigkeiten mit einer Unreinheit < 5% und einem Durchfluss >0,03 m³/h

Einheiten Durchfluss
Kubikmeter [m³]
Liter [l]
Gallone (USA) [gal]
Imperial Gallone (UK) [igl]
Million USA Gallonen [mgl]
Kubikfuß [cf]
Barrel (USA) [bal]
Imperial Barrel (UK) [ib]
Öl Barrel [ob]

Einstellung Zeitangabe
pro Tag [/d]
pro Stunde [/h]
pro Minute [/m]
und pro Sekunde [/s]

Datenlogger: 1800 Messpunkte
Schnittstelle: USB (für Online Messung und Auslesen des internen Speichers)
Schutzart: IP 52
Spannungsversorgung: 3 x AA NiMH Akkus / 2100 mAh
(bei voller Ladung 12 h Laufzeit) 100 … 240 V AC 50/60 Hz
Abmessungen: 214 x 104 x 40 mm
Gewicht: 450 g
Sensor (nur PCE-TDS 100 H) Nennweite: DN 50 … 700, 57 … 720 mm
Temperatur Flüssigkeit: -30 … 160 °C
Abmessungen: 50 x 45 x 45 mm
Gewicht: 260 g


Lieferumfang
1 x Ultraschall-Durchflussmessgerät PCE-TDS 100H
2 x Sensor TDS-M1 (PCE-TDS 100H)
2 x 5 m Verbindungskabel
2 x Klettkabelbinder
1 x Netzteil
1 x Ultraschall Kontaktgel
1 x PCE Maßband
1 x Kunststoffkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, durchflussmengenmesser, Strömungsmessgerät, Strömungsmessgeräte, Strömungsmesser, Strömung, Durchfluss, Wasser, PCE, PCE Instruments
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.189,53*
€ 1.310,42*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.220,84*
€ 1.310,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.459,22*
€ 1.562,37*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.652,21*
€ 1.752,39*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,43*
€ 1.559,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,88*
€ 1.544,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,10*
€ 1.500,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,29*
€ 1.474,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,84*
€ 1.452,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-UFM 25
ab € 808,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-UFM 8
ab € 814,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TDS 100HMHS
ab € 2.050,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TDS 100HS
ab € 1.192,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-UFM 20
ab € 809,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-UFM 4
ab € 810,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-UFM 10
ab € 813,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-UFM 15
ab € 808,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.