Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer PCE-T390, 4+2-Kanal (K-Typ und Pt100), Speicher für SD-Karte von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Thermometer PCE-T390
PCE Instruments Thermometer PCE-T390
Thermometer PCE-T390 Anschlüsse
Thermometer PCE-T390 SD Karten Slot
Thermometer PCE-T390 Stativaufnahme
Thermometer PCE-T390 Zubehör
Thermometer PCE-T390 Anwendung
Artikel-Nr.:
     413-PCE-T390
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-T390
EAN/GTIN:
     4250348701886
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Thermometer PCE-T390
Das mehrkanalige Temperaturmessgerät PCE-T 390 verfügt über vier Eingangskanäle für K-Typ und zwei Kanäle für Pt100 Temperaturfühler. Dieses Temperaturmessgerät ist mit einem flexiblen internen Echtzeit-Datenspeicher über eine SD-Speicherkarte (1 ... 16 GB) ausgerüstet. Die gespeicherten Daten werden direkt als .xls Datei auf der SD-Karte abgelegt, sodass keine weitere Software zum auswerten benötigt wird. Die optional erhältliche Software erlaubt, über die RS-232 Schnittstelle am Temperaturmessgerät, die Daten online auf einem PC anzuschauen.

- 4 Eingangskanäle für Temperaturfühler des Typs K, und J
- 2 Eingangskanäle für Pt100 Temperaturfühler
- 2 x Temperaturfühler Typ K (TF-500) im Lieferumfang
- flexibler interner Echtzeit Datenspeicher über SD-Speicherkarte (1 ... 16GB)
- Vierfach-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- wählbare Einheiten (° C oder ° F)
- Anzeige bei geringer Batteriespannung
- Selbstabschaltefunktion Auto-Power-Off (diese Funktion ist abschaltbar)
- ABS-Kunststoffgehäuse
- Software zur Onlineübertragung zum PC (optional)
- Hold Funktion
- zeigt Minimal und Maximal Temperatur an

Artikeldetails:
    Messbereich Typ K: -100 ... +1370 °C
    Typ J: -100 ... +1150 °C
    Typ Pt100: -200 ... +850 °C

    Auflösung
    Typ K: 0,1 °C (-100 ... +1000 °C) 1 °C (+1000 ... +1370 °C)
    Typ J: 0,1 °C (-100 ... +1000 °C) 1 °C (+1000 ... +1150 °C)
    Typ Pt100: 0,1 °C (-200 ... +850 °C)

    Genauigkeit bei 23 °C ± 5 °C
    Typ K: ± (0,4 % + 1 °C)
    Typ J: ± (0,4 % + 1 °C)
    Typ Pt100: ± (0,4 % + 1 °C)

    Messrate: 1 ... 3600 sek. (einstellbar)
    Datenspeicher: flexibel über SD-Speicherkarte (1 ... 16 GB)
    Temperaturfühler-Eingänge: 4 Eingänge Typ-K / 2 Eingänge Pt100
    Display: 52 x 38 mm LCD mit Hintergrundbeleuchtung
    Stromversorgung: 6 x 1,5 V AA Batterien / 9 V Netzteil (optional)
    Umgebungstemperatur: 0 ... +50 °C, < 85 % r.H.
    Abmessung: 177 x 68 x 45 mm (HxBxT)
    Gewicht: 278 g

    Lieferumfang1 x Temperaturmessgerät PCE-T390
    2 x Drahtfühler (bis +200 °C)
    1 x 2 GB SD-Karte
    6 x Batterie
    1 x Bedienungsanleitung


Weitere Suchbegriffe: Kontaktthermometer, pce instruments datenlogger, datenlogger, Temperaturmessgeräte, Temperatur, Digitaltemperaturmessgeräte, PCE, Thermometer, Temperaturmesser, Umweltmesser, Umwelt, Umweltmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 226,48*
€ 268,50*
Lager 413
Frei Haus
ab € 226,47*
€ 268,56*
Frei Haus
ab € 247,52*
€ 292,78*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,17*
€ 306,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
NET-LUT
ab € 21,93*
Zubehör
PCE Instruments
SOFT-LUT-USB
ab € 75,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.