Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stroboskop PCE-T259 mit Tachofunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PCE-Group
Tachometer / Stroboskop PCE-T259
Artikel-Nr.:  413-PCE-T259
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-T259
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stroboskop

Stroboskop PCE-T259

Das kombinierte Tachometer / Stroboskop ist ein Messgerät für den Einsatz in Wartung, Instandhaltung und Produktion. Das Handmessgerät ist ideal zum Testen der Umdrehungsgeschwindigkeiten von Zentrifugen, Motoren, Ventilatoren u. vieler anderer in Industrie und Forschung eingesetzter Maschinen und Anlagen. Dabei liegt die besondere Eigenschaft in der Kombination von Tachometer u. LED - Stroboskop in einem Gehäuse. Das Stroboskop hat durch die leistungsstarken LED-Lampen einen geringen Stromverbrauch und ist nahezu wartungsfrei.

Artikeldetails:

  • Messbereich Tachometer, optisch: 5 ... 99.999 U/min
  • Messbereich LED-Stroboskop: 100 ... 100.000 FpM
  • Auflösung: siehe Artikeldatenblatt
  • Genauigkeit: ±0,1 % vom Drehzahlmesswert ±2 Digit
  • Messabstand max.: 300 mm
  • Speicher: Letzter-, Min- u. Max.-wert
  • Anzeige: 5-stelliges LCD-Display
  • Versorgung: 4 x 1,5 V AA Batterie
  • Abmessung: 215 x 65 x 38 mm
  • Gewicht: 300 g
  • inkl. Stroboskop PCE-T259, Reflexband, Tasche u. Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Stroboskope
Weitere Suchbegriffe: Stroboskope, Akkustroboskope, Tachometer, Handstroboskope, Digitalstroboskope, Industriestroboskope, Akku Stroboskop, Industrie Stroboskop, Digital Stroboskop
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group 4 Tage € 7,50* € 255,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCE-Group
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  255,00* €  303,45 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Reflexband für Handtacho / Stroboskop PCE-T259
PCE
REFB-1
€ 15,00* € 17,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG