Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Datenlogger PCE-T100 für Temperatur, mit Display, 64.000 Werte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Datenlogger für Temperatur PCE-T100
Artikel-Nr.:  413-PCE-T100
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-T100
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger

Datenlogger PCE-T100 für Temperatur

Der Datenlogger erfasst die Lufttemperatur und speichert sie intern ab. Das kompakte Gerät mit einem großen Speicher (bis zu max. 64000 Werte) dient vor allem der Langzeitregistrierung im Lebensmittelbereich sowie der Messung und Aufnahme in der Industrie. Dabei wird der aktuelle Messwert direkt auf dem LCD-Display angezeigt und ebenfalls im Datenspeicher abgelegt, sodass man entweder den Wert direkt ablesen kann oder man überträgt die im Gerät gespeicherten Werte bei Belieben zu einem PC oder Laptop. Sie können den Datenlogger vorab programmieren (Start- und Stoppzeit, Datum und Aufzeichnungsrate) und lassen ihn dann vor Ort aufzeichnen. Die interne Echtzeituhr mit Datum erlaubt dem Benutzer eine genaue Zuordnung der Ereignisse. Das Gehäuse des Gerätes ist staub- und spritzwassergeschützt, die Elektronik gegenüber Stößen und robuster Handhabung in der Industrie geschützt. Die Lieferung erfolgt ohne Software, Dockingstation und Datenkabel, dieses ist als Set unter PCE-CB erhältlich. Dieses hat den Vorteil, dass bei Einsatz von mehreren Loggern, die Software nur einmal gekauft werden muss.

Artikeldetails:

  • Messbereich Temperatur: -30 ... +70 °C
  • Messbereich Luftfeuchte: - - -
  • Auslösung: 0,1 °C
  • Genauigkeit: ±0,7 °C
  • Speicher: 64.000 Werte
  • Speicherintervall: 1s bis 60 min (einstellbar)
  • Schnittstelle: RS-232
  • Versorgung: 2 x 1,5V AA Batterie
  • Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr
  • Abmessung: 92 x 55 x 22 mm
  • Gewicht: 200g
  • inkl. Datenlogger PCE-T100, Wandhalterung, Batterie und Anleitung
  • Anmerkung: Die Software, Dockingstation und das Datenkabel sind als Set separat zu bestellen!

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Datenlogger / Datenspeicher
Weitere Suchbegriffe: Datenspeicher, Temperatur, Feuchte, Speicher Messgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 80,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
PCE
RS232-USB-6
€ 32,00*
€ 38,08
Zubehör
PCE
PCE-CB
€ 35,00*
€ 41,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG