Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kraftmessgerät PCE-SH 50K, Messbereich 50000 N / 5000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Kraftmessgeräte PCE-SH 50K
Artikel-Nr.:  413-PCE-SH-50K
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-SH-50K
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Kraftmessgerät PCE-SH 50K

Das Kraftmessgerät misst sowohl Zugkräfte wie auch Druckkräfte und dies mit einer sehr hohen Auflösung. Die Zugkraft und die Druckkraft werden häufig im Versuchslabor ermittelt, z.B. zur Bestimmung der Streckgrenzen, der Abreißkraft oder der Gewichtskraft.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 0...5000 kg / 0...50000 N
  • Auflösung: 1 kg / 10 N
  • Genauigkeit: ±0,5 % (vom Endwert)
  • Überlastschutz: 120 %
  • Speicher: 10 Werte
  • Schnittstelle: RS 232
  • Anzeige: LCD-Display
  • Versorgung: Akku (für 20 h)
  • Abmessung Kraftmesszelle: 107 x 75 x 25 mm
  • Abmessung Gerät: 225 x 66 x 36 mm
  • Gewicht: 460 g
  • inkl. Kraftmessgerät PCE-SH 50K, externe Messzelle, 1 x interner Akku, 1 x Ladegeräte, Kunststoffkoffer u. Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Kraftmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgerät, Kraft Messer, Zug Messgerät, Zugkraft Messgerät, Druckkraft Messgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 675,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,00*
€ 803,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
PCE
ADP-MTS-500
€ 60,00*
€ 71,40
Zubehör
PCE
PCE-MTS500
€ 990,00*
€ 1.178,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG