Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endoskop PCE-RS 40-175 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 40-175
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 40-175
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 40-175 Griff
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 40-175 Anwendung2
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 40-175 Anwendung2
PCE Instruments Endoskop PCE-RS 40-175 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RS 40-175
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RS 40-175
EAN/GTIN:
     4250348715623
Suchbegriffe:
Starres Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
pce instruments starres endoskop
Starre Endoskopkamera PCE-RS 40-175
Starres Endoskop zur visuellen Prüfung in kleinen und schmalen Bohrungen und Hohlräumen. Mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Länge von 175 oder 432 mm ist dieses starre Endoskop sehr vielseitig einsetzbar. Die integrierte LED Lampe ermöglicht eine sehr gute Ausleuchtung der zu inspizierenden Hohlräume. Zur Bildübertragung nutzt dieses starre Endoskop ein Linsensystem mit einem Sichtfeld von 45 °. Das starre Endoskop ist robust und für den Industriealltag konzipiert. Mit diesem starren Endoskop erhalten Sie besonders hochauflösende Bilder mit einer hohen Bildschärfe. Optional erhalten Sie zu diesem starren Endoskop auch einen Spiegelaufsatz. Besonders für Inspektionen von kleinen Objekten ist das starre Endoskop sehr gut geeignet.

Technische Daten

extrem robust
hohe Auflösung
Akkubetrieb
Nutzlänge: 175 mm
Durchmesser: 4 mm
Sichtfeld: 45 °
Beleuchtung: LED
Spannungsversorgung: 3,7 V Li-Ion Akku (wiederaufladbar)

Lieferumfang
1 x Starres Endoskop PCE-RS 40-175, 1 x Akku, 1 x Ladegerät, 1 x Transportkoffer, 1 x Bedienungsanleitung, Bitte beachten: Die Video-Endoskope sind Nicht für medizinische Zwecke
geeignet!


Weitere Suchbegriffe: starres endoskop, Endoskop, Endoskope, PCE, Inspektion, Inspektionsgeräte, Videoendoskope, Fiberskop, Fiberskope, Fiberscope, Inspektionskamera, Kamera, Boroskop, digital, analog, starr, flexibel, Monitorendoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,62*
€ 1.031,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,10*
€ 1.006,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,15*
€ 970,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,64*
€ 946,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,28*
€ 910,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-22190
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
ab € 968,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 973,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
ab € 1.761,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.415,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38200
ab € 16.725,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 320HR
ab € 787,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
ab € 1.426,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
ab € 3.303,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38209
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.848,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-28200
ab € 17.468,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 743,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 985,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.185,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.