Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Farbmessgerät PCE-RGB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Farbmessgerät PCE-RGB2
Artikel-Nr.:  413-PCE-RGB2
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-RGB2
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmessgerät

Farbmessgerät PCE-RGB2

Das Farbspektrometer bedient sich der modernen und sehr genauen Mikrosystemtechnologie und arbeiten nach dem Spektralverfahren. Eine definierte Lichtquelle beleuchtet dabei die Probe und das von der Oberfläche reflektierte Licht wird spektral gemessen und direkt auf dem externen Anzeigegerät dargestellt. Mit der optionalen Software können Sie die Daten auf einen PC übertragen und dort auswerten.Mit diesem Gerät können auch leuchtende Flächen, wie z.B. LCD-Bildschirme, relativ zueinander gemessen werden. Das Anwendungsfeld vom Farbmessgerät ist breit gestreut. So werden sie bei der objektiven Qualitätskontrolle von Farben in der Produktion (Ausschussquoten werden so reduziert), bei der Farbmessung / Bestimmung von Farbort und Farbwert in der Wareneingangskontrolle für QM-Systeme nach DIN ISO 9000, zur Farbabstandskontrolle von Farbproben zum Farbstandard sowie bei der absoluten Farbortmessung verwendet.

Artikeldetails:

  • Messbereich RGB: 0 ... 1023 je für R,G und B
  • Messbereich HSL: 0 ... 1,000 je für H, S und L
  • Auflösung: RGB: 1; HSL: 0,001
  • Messgeometrie: 45° / 0° Zirkularbeluechtung nach DIN 5033
  • Reproduzierbarkeit: 3 RGB, bei min. 10 Messungen
  • Spektralbereich: 400 ... 700 nm
  • Lichtquelle: 2 weiße Leuchtdioden
  • Schnittstelle: RS-232 (am Anzeigegerät, Software optional)
  • Versorgung: 1 x 9 V Block-Batterie
  • Abmessung Sensor: 45 x 92 x 160 mm
  • Abmessung Anzeige: 205 x 76 x 37 mm
  • inkl. Farbmessgerät (Colorimeter) PCE-RGB2 bestehend aus Sensor und Anzeigegerät, Weißstandard, Koffer und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Farbmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Farbspektrometer, Farbmessgeräte, Spektrometer, Colorimeter, Colourmeter, Colormeter, Farbmesser
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 395,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,00*
€ 470,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
PCE
RS232-USB-19
€ 32,00*
€ 38,08
Zubehör
PCE
SOFT-LUT-B2
€ 49,00*
€ 58,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG