Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfeldtester PCE-PI 10 mit Spannungstester von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI 10
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI 10
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI 10 Display
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI 10 Anschlüsse
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PI 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PI 10
EAN/GTIN:
     4250348719065
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Der Drehfeldanzeiger PCE-PI 10 wird verwendet um die Drehrichtung von 3-phasigen Spannungsnetzen zu bestimmen. Weiterhin ist der Drehfeldanzeiger in der Lage Spannungen bis 600 V AC/DC zu messen. Die Drehfeldrichtung ist wichtig an Maschinen und Anlagen. Werden die Phasen nicht richtig angeschlossen, können zum Beispiel Schäden an angeschlossenen Motoren und Pumpen entstehen.

Technische Daten

Messbereich Drehfelderkennung: 75 ... 600 V AC
Frequenzbereich Drehfelderkennung: 40 ... 400 Hz
Wechselspannung AC
Messbereich: 600 mV
Auflösung: 0,1 mV
Genauigkeit: ±(2,3 % v.Mw + 5 Dgt)
Messbereich: 6 V
Auflösung: 1 mV
Genauigkeit: ±(2,3 % v.Mw + 5 Dgt)
Messbereich: 60 V
Auflösung: 10 mV
Genauigkeit: ±(2,3 % v.Mw + 5 Dgt)
Messbereich: 600 V
Auflösung: 0,1 V
Genauigkeit: ±(2,3 % v.Mw + 5 Dgt)

Gleichspannung DC
Messbereich: 600 mV
Auflösung: 0,1 mV
Genauigkeit: ±(0,8% v.Mw. + 8 Dgt)
Messbereich: 6 V
Auflösung: 1
Genauigkeit: mV ±(0,8% v.Mw. + 8 Dgt)
Messbereich: 60 V
Auflösung: 10 mV
Genauigkeit: ±(0,8% v.Mw. + 8 Dgt)
Messbereich: 600 V
Auflösung: 0,1 V
Genauigkeit: ±(0,8% v.Mw. + 8 Dgt)

Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterie
Anzeige: 2 x LC Display
Standards:
CAT III 600V
EN61010-1
EN61010-2-003
EN61326-1

Abmessungen: 165 x 82 x 45 mm
Gewicht: ca. 245 g

Lieferumfang
1 x Drehfeldtester PCE-PI 10
1 x Messleitungssatz
2 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Tragetasche
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Spannungsprüfer, spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, Multifunktionsmessgeräte, Vielfachmessgeräte, Funktionsgenerator, Tischmultimeter, Labormultimeter, Umweltmessgerät, PCE, Lärmmessgerät, Schallmesser, Schall, Soundlevelmeter, Schallpegelmessgerät, Lärmmesser, Multimeter, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Beleuchtungsmesser, Lichtmessgerät, Luxmesser, Luxmessgerät, Hygrometer, Klimamesser, Klimamessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IT 120
ab € 564,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-180 CBN
ab € 112,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC 50
ab € 201,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC2
ab € 96,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.