Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarium pH-Tester PCE-PHM 12Aquarium pH-Meter mit Temperaturkompensation bis 50 °C / abnehmbare pH-Elektrode universale Monatagevorrichtung von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Aquarium pH-Tester
PCE Instruments Aquarium pH-Tester
PCE Instruments Aquarium pH-Tester Display
PCE Instruments Aquarium pH-Tester pH Sensor
PCE Instruments Aquarium pH-Tester Temperatur Sensor
PCE Instruments Aquarium pH-Tester Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PHM 12
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PHM 12
EAN/GTIN:
     4250348718938
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Technische Daten

Das Aquarium pH-Meter PCE-PHM 12 wurde speziell für die pH-Wert Messung in Aquarien entwickelt. Mit der mitgelieferten universalen Halterung kann das Aquarium pH-Meter an jedes Aquarium befestigt werden. Die festeingebaute Temperatursonde am Aquarium pH-Meter dient nicht nur zu Temperaturanzeige sondern auch zur Temperaturkompensation. Dies garantiert bei dem Aquarium pH-Meter auch bei einer Temperaturschwankung einen präzisen Messwert. Je nach belieben kann auch mit einer pH 7 Referenzlösung eine Justage am Aquarium pH-Meter durchgeführt werden.
Funktion: pH
Messbereich: 0,00 ... 14,00 pH
Auflösung: 0,01 pH
Genauigkeit: ± 0,1 pH

Funktion: Temperatur
Messbereich: 0 ... 55 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ± 1 °C

Spannungsversorgung: 6 VDC (Batterien oder Netzteil)
Batterie: 4 x 1,5 V LR44 AG13
Netzteil
Primär: 230 ... 240 VAC, 50 Hz, 19 mA
Sekundär: 6 VDC, 100 mA
Umgebungsbedingungen: 0 ... 50 °C, < 95 % r.F.
Abmaße: 75 x 55 x 25 mm
Gewicht: 75 g

Lieferumfang
1 x Umweltmessgerät PCE-PHM 12
1 x pH-Elektrode
1 x Schraubendreher
1 x Saugnapf
1 x Klettverschluss
1 x universale Montagehalterung
1 x Netzteil 6 VDC 100mA
4 x 1,5 V LR44 AG13 Batterien
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, pce instruments ph-messgerät, labor ph messgerät, ph-tester, pH-Messer, Wasseranalyse, Redox, Redoxpotential, pH Messgerät, PCE, Sauerstoff Messgerät, Sauerstoffmessgeräte, Sauerstoffprüfgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
€ 4,95*
ab € 60,79*
€ 78,57*
Lager 413
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 78,59*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 50,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 67,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
ab € 171,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
ab € 66,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.