Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter PCE-PH20P für Kosmetika, Shampoo und Pasten von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20P für Kosmetika, Shampoo und Pasten
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20P für Kosmetika, Shampoo und Pasten
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH20P für Kosmetika, Shampoo und Pasten Sensor
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PH20P
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH20P
EAN/GTIN:
     4250348717979
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Meter PCE-PH20P für Kosmetika (Pasten)
pH-Messgeräte, die für Kosmetika verwendet werden, sind oft tragbar, sehr einfach in der Anwendung, leicht im Gewicht und bequem in der Handhabung. Die Glaselektrode ist auf der einen Seite perfekt für die Anwendung, da sie immer gut sauber zu halten ist, aber auf der anderen Seite erfordert eine Glaselektrode eine sorgfältige Handhabung wegen aufgrund der Zerbrechlichkeit. Moderne Elektroden erhalten einen besonderen Schutz, wie "ein Mantel" um sie herum, was sie sehr robust macht.
Die Anwendung der pH-Elektrode erfordert Aufmerksamkeit und sorgfältige Einstellung. Es ist notwendig, alle Regeln bezüglich der Anwendung, Reinigung und Wartung dieses empfindlichen Instruments zu befolgen. Obwohl die pH-Tests an den Zusatzstoffen oder Fertigprodukten wie etwa beim Shampoo durchgeführt werden, ist es zwingend erforderlich, die erforderliche Umgebungstemperatur einzuhalten, da ihre Abweichung zu fehlerhaften Messungen führen kann.
Der pH-Wert und die Aufrechterhaltung der Wirksamkeit von Kosmetika sind einer der Gründe, warum derartige Produkte unter bestimmten Temperaturen aufbewahrt werden sollten. Einige von ihnen sollten im Kühlschrank aufbewahrt werden oder der direkten Sonneneinstrahlung und übermäßig warmen Temperaturen ausgesetzt werden.

- wasserdicht (IP 67)
- spezielle externe Mess-Elektrode an Kabel
- hohe Genauigkeit
- Auto-Power-Off zur Batterieschonung
- geliefert inklusive Kalibrierlösungen
- Data-Hold Funktion
- leicht abzulesende Digitalanzeige
- einfache Anwendung

Technische Daten

Messbereich: 0,00...14,00 pH
Auflösung: 0,01 pH
Genauigkeit:
±0,07 pH (im Bereich 5 ... 9 pH)
±0,1 pH (im Bereich 4 ... 4,9 und 9,1 ... 10 pH)
±0,2 pH (im Bereich 1 ... 3,9 und 10 ... 13 pH)
Kalibrierung: automatisch, bei pH 4, 7, oder 10 mittels Kalibrierlösungen
Elektrode: pH-Elektrode IJ-44C speziel für Abwasser, Shampoo, Pasten, Farben...
BNC-Stecker
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA Batterien
Umgebungsbedingungen: 0 ... +60 °C / <80 % r.F.
Abmessungen: 180 x 40 mm
Gewicht: 220 g


Lieferumfang
1 x pH-Meter PCE-PH20P für Kosmetika
1 x pH-Elektrode IJ-44C
4 x Batterie
1 x Kalibrierkit mit Lösungen pH4 + 7 (je 75 ml Fläschchen)
1 x Bedienungsanweisung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,98*
€ 420,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,11*
€ 414,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,67*
€ 378,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 22
ab € 88,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 50,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 67,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20S
ab € 127,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 380,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CP 30
ab € 347,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 365,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
ab € 171,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
ab € 118,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 371,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228-R
ab € 328,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228LIQ
ab € 347,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
ab € 66,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 14
ab € 61,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.