Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Laborwaage PCE-PCS 6, Bereich: 6 kg, Ablesung: 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborwaage PCE-PCS 6
Laborwaage PCE-PCS 6
Anwendung Laborwaage PCE-PCS 6
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PCS6
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PCS6
EAN/GTIN:
     4250348701190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage

Laborwaage PCE-PCS 6

Waage zum professionellen Zählen und Wägen. Die Speicherplätze der Laborwaage und der mögliche Akkubetrieb machen sie zum unentbehrlichen Helfer im Betrieb. Diese Waage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von Stückzahlen, z.B. bei der Inventur, geht. Beim Stückzählen wird als erstes über eine definierte Menge das Einzelstückgewicht ermittelt, falls bekannt kann es über den Tastenblock eingegeben werden. Nach dem Auflegen einer unbekannten Stückzahl zeigt die Waage das Gewicht, das Referenzgewicht und die Stückzahl an. Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug, die Referenzstückzahl und auch das Referenzstückgewicht eingeben. Die Laborwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle. Unter Verwendung des optionalen Software-Kits können somit die Wägedaten zu einem PC übertragen werden.

Artikeldetails:

  • Wägebereich: 6 kg
  • Ablesbarkeit: 0,1 g
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung: 0,1 g
  • Reproduzierbarkeit: 0,1 g
  • Linearität: ±0,2 g
  • Wägeplatte: 230 x 310 mm
  • Abmessung: 320 x 320 x 125 mm (BxTxH)
  • Gewicht: ca. 2,8 kg
  • inkl. Laborwaage PCE-PCS 6, Akku, Netzteil, Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Labor, Laborausstattung, Laborausrüstung, Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 155,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS232-USB-Konverter
PCE Instruments
RS232-USB-18
€ 32,00*
Zubehör
Software für Laborwaage PCE-PCS Serie
PCE Instruments
PCE-SOFT-PCS
€ 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG