Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labormikroskop PCE-PBM 100 Trinokular / 360° drehbarer Kopf von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Labormikroskop PCE-PBM 100
PCE Instruments Labormikroskop PCE-PBM 100
PCE Instruments Labormikroskop PCE-PBM 100 Display
PCE Instruments Labormikroskop PCE-PBM 100 Linsen
PCE Instruments Labormikroskop PCE-PBM 100 Rückseite
PCE Instruments Labormikroskop PCE-PBM 100 Anwendung
PCE Instruments Labormikroskop PCE-PBM 100 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PBM 100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PBM 100
EAN/GTIN:
     4250348720023
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Labormikroskop PCE-PBM 100
Das Labormikroskop besticht durch seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im Lehr- und Laborbetrieb. Aufgrund der technischen Ausstattung und großen Zuverlässigkeit ist das Labormikroskop besonders gut geeignet, um in avancierten Lehreinrichtungen sowie in Laboren zum Einsatz zu kommen. Das Stativ vom Labormikroskop besteht aus dem leichten und zugleich festen Material, Aluminium und ist modern und ergonomisch geformt. Die Okulare sind sehr benutzerfreundlich, da sowohl die Dioptrien, als auch der Augenabstand eingestellt werden können. Somit ist auch für Brillenträger die bequeme Arbeit mit dem Labormikroskop möglich. Außerdem befindet sich an der Seite von unserem Labormikroskop ein Rheostat, mit welchem die Helligkeit einfach angepasst werden kann. Die LED Leuchte vom Labormikroskop ist sehr langlebig und wartungsarm. Die Farbtemperatur ähnelt sich der des Sonnenlichts an, somit ist unter dem Labormikroskop eine Untersuchung möglich, die mit der unter Tageslicht vergleichbar ist. Durch den auf dem 3. Okular aufgebauten LCD Bildschirm ist eine Betrachtung des Präparates durch die Okulare und gleichzeitig über den Bildschirm möglich. Das erlaubt z.B. beim Einsatz in Schulen die schnelle Kontrolle der Einstellungen und des Präparates durch die Lehrkraft. Als weitere Option bietet der Bildschirm eine Ausgabemöglichkeit an ein externes Bildgebendes Gerät wie Großbildschirm oder Beamer.

- Abbe Kondensor mit einstellbarer Irisblende
- Dioptrieneinstellung am Okular rechts
- einstellbarer Augenabstand
- Trinokular
- mit Kreuztisch 125 x 125 mm
- 4 Objektive bis zu 100 facher Vergrößerung
- LC Display 800 x 600 Pixel
- Video Ausgang


Technische Daten

Okulare: WF 10x WeitfeldokulareKopf: Trinokular360 ° drehbar30 ° SchrägeinblickDioptrienverstellung: rechtsAugenabstand einstellbar: 55 ... 75 mmObjektive: 4Vergrößerung: 4x, 10x, 40x, 100xNumerische Apertur: 0,1 mm, 0,25 mm, 0,65 mm, 1,25 mmBrennweite: 31,04 mm, 17,13 mm, 4,65 mm, 2,906 mmArbeitsabstand: 37,50 mm, 7,316 mm, 0,632 mm, 0198 mmDeckglas: 0,17 mmGesamtvergrößerung Okular + Objektiv: 40, 100, 400, 1000Tubuslänge: 160 mmKonjugierter Abstand: 195 mmKreuztisch: 125 x 125 mmVerschiebung: 40 x 60 mmHub: 14 mmKondensor Blende: jaJustierung: jaFilter: gelb, grün, blauBeleuchtung: 3,5 V 1 W LEDDimmbar: jaTechnische Daten Kamera / Bildschirm Kamera Größe: 13 "Horizontaleauflösung: 700 LinienAuflösung: 976 x 582 PixelLCD Bildschirm Auflösung: 800 x 600 PixelFarben: 16777216Video Ausgang höchste Auflösung: 1024 x 768 bei 75 HzVideo Format: PAL, NTSC4.43, NTSC3.58, SECAMAllgemeine Technische Daten Energieversorgung: 230 VAC 50 HzUmgebungsbedingungen: 0 ... 40 °C / 85 % rF. max.Größe: 550 x 320 x 210 mmGewicht: 5100 g

Lieferumfang
1 x Labormikroskop PCE-PBM 100
1 x Anschlusskabel
1 x Anschlusskabel Bildschirm
3 x Farbfilter
1 x LC Bildschirm mit Kamera
1 x Cinch Videokabel
1 x Video Cinch-USB Konverter
1 x Videosoftware
1 x USB Verlängerung
1 x Abdeckhaube
1 x Bedienungsanleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.743,15*
€ 1.985,35*
Frei Haus
ab € 1.776,33*
€ 2.025,25*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.985,35*
€ 2.362,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,65*
€ 2.339,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,37*
€ 2.234,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,71*
€ 2.164,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,15*
€ 2.074,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IVM 3D
ab € 3.616,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 21
ab € 1.534,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DHM 10
ab € 197,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.