Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage bis 60 kg / 20 g von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 60N
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 60N
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 60N Display
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 60N Displayhalterung
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 60N Anwendung 1
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 60N Anwendung 2
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 60N Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PB 60N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PB 60N
EAN/GTIN:
     4250348711403
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Paketwaage PCE-PB 60N
Die USB Paketwaage der PCE-PB 60N, ist eine vielseitige Plattform - Versandwaage. Die Funktionen der USB Versandwaage sind sehr umfangreich jedoch ist eine Funktion besonders für den Versand interessant. Es ist die bidirektionale USB Schnittstelle der Versandwaage, die eine Ansteuerung durch den PC ermöglicht.

Artikeldetails:

Wiegebereich (Max): 60 kg
Ablesbarkeit: 20 g
Mögliche Messtoleranz: ± 80 g
Wiegeplatte (L x B x H): 300 x 300 x 45 mm
Display: LCD 20 mm Ziffernhöhe (Beleuchtet)
Displaykabel: 90 cm Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar (Steckverbindung am Display)
Messeinheiten: kg / g / lb / N (Newton)
Funktionen
PEAK Hold Funktion (Maximalwertanzeige)
Mehrfachtara über den vollen Messbereich
Füllstandskontrolle (Auto Tara OFF Funktion)
Stückzählfunktion (Min.1 d)
Tierwiegefunktion
einstellbare Filter für schnelle Ansprechzeit
einstellbare Abschaltung und Beleuchtung
Schnittstelle: USB bidirektional (Abfrage mit Sx + CR + LF)
Arbeitstemperatur: +5 °C ... +35 °C / max. 85% r.F.
Stromversorgung: DC9V / 200 mA Netzteil oder 6 x AA 1,5V Batterien
Eigengewicht: ca. 4 kg
Empfohlenes Kalibriergewicht: M1 Klasse (frei wählbar)
Lieferumfang, 1 x USB Versandwaage PCE-PB N, 1 x Displaystandfuß, 1 x USB Schnittstellenkabel (ca. 1,5 m),1 x Netzteil und Anleitung

Weitere Suchbegriffe: pce instruments paketwaage bis 60 kg / 20 g, paketwaage, paketwaage bis 60 kg, Dosierwaagen, Rezepturwaagen, Waagen, PCE, Bockwaage, Plattform, Pultwaage, Stückzählwaage, Systemwaage, Tischwaage, Versandwaage, Zählwaage, Füllstandswaage, Gefäßwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 124,47*
Frei Haus
ab € 97,53*
€ 124,48*
Lager 413
Frei Haus
ab € 112,74*
€ 140,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 147,97*
€ 183,06*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.066,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 351,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 436,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 436,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 113,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSH 6000
ab € 197,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.067,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 672,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 287,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.