Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Druckmessgerät PCE-P05 mit PC-Schnittstelle, ±350 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessgerät PCE-P05 mit PC-Schnittstelle
Druckmessgerät PCE-P05 mit PC-Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     413-PCE-P05D
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-P05D
EAN/GTIN:
     4250348705174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
druckmessgerät mbar

Druckmessgerät PCE-P05, ±350 mbar

Das mikroprozessor-gesteuerte Differenzdruckmessgerät der PCE-P-Serie erfüllt alle Ansprüche an die schnelle Druckmessung vor Ort. Die Ermittlung von Differenzdruck, Überdruck und Vakuum ist mit diesem Druckmessgerät ein Kinderspiel. Ein besonderes Merkmal ist einerseits die Fülle an zur Verfügung stehenden Druckeinheiten, andererseits die Möglichkeit der Übertragung der Messwerte zu einem Computer (optionale Software u. Schnittstellenkabel). Somit ist das Messgerät geeignet für den Techniker in der Wartung und Instandhaltung sowie für den Entwickler in der Forschung. Die neun am Display anzeigbaren Einheiten machen das Differenzdruckprüfgerät universell für den Praktiker vor Ort einsetzbar und ersparen ein mühsames Umrechnen. Wenn Sie die Messdaten vom Druckmessgerät zum Computer übertragen möchten, so benötigen Sie die optionale Software und das RS-232-Schnittstellenkabel.

Artikeldetails:

  • Messbereich: ±350 mbar, ±5 PSI, ±35 kPa
  • Auflösung: 0,2 mbar, 0,003 PSI, 0,02 kPa
  • Gebauigkeit: ±0,3 % des Messbereiches
  • max. Überdruck: 10 PSI
  • Schnittstelle: RS-232
  • Anzeige: LCD-Display
  • Versorgung: 1 x 9 V Block-Batterie
  • Abmessung: 182 x 72 x 30 mm
  • Gewicht: 150 g
  • inkl. Druckmessgerät PCE-P05, Batterie, Koffer und Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Druckmessgeräte, Differenzdruckmesser, Differenzdruckmessgeräte, Digitaldruckmesser, Druck Messgerät, Messgerät, Druckprüfgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 115,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS-232 auf USB-Adapter
PCE Instruments
RS232-USB-9D
€ 32,00*
Zubehör
Software zu Druckmessgerät PCE-P-Serie
PCE Instruments
PCE-PD
€ 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG