Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmanometer PCE-P01 mit PC-Schnittstelle, ±140 mbar von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Differenzdruckmanometer PCE-P01
PCE Instruments Differenzdruckmanometer PCE-P01
Differenzdruckmanometer PCE-P01 Display
Differenzdruckmesser PCE-P01 Anschlüsse
Differenzdruckmesser PCE-P01 Anwendung
Differenzdruckmesser PCE-P01 Zubehör
Differenzdruckmesser PCE-P01 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-P01
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-P01
EAN/GTIN:
     4250348708144
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Digitalmanometer PCE-P01, ±140 mbar
Das PCE-P01 ist ein robustes, kompaktes und umfangreiches Manometer zur Messung von Druck in 11 einstellbaren Einheiten. Auf dem großen Display können die Minimal, Maximal und Durchschnittswerte Ihrer Messung parallel zu dem aktuellen Messwert betrachtet werden. Wenn Sie beispielsweise Druckschwankungen feststellen und dokumentieren möchten, bietet sich die beiliegende Software an, mit deren Hilfe es möglich ist die Messwerte z.B. sekündlich auf den Computer zu übertragen.


Artikeldetails:

Messbereich
55,40 inH2O
2,000 psi
137,8 mbar
13,79 kPa
4,072 inHg
103,4 mmHg
32,00 ozin²
4,612 ftH2O
140,6 cmH2O
0,140 kgcm²
0,137 bar

Auflösung
0,01 inH2O
0,001 psi
0,1 mbar
0,01 kPa
0,001 inHg
0,1 mmHg
0,01 ozin²
0,001 ftH2O
0,1 cmH2O
0,001 kgcm²
0,001 bar

Genauigkeit (bei 25°C): ±0,3%
Linearität: ±0,2%
Ansprechzeit: ca. 0,5 Sek.
Belastungsgrenze: 700 mbar
Betriebstemperatur: +0 ...+50 °C
Lagertemperatur: -10 ... +60 °C
Medium: Luft und nicht explosive Gase
Speicherintervall: 1 s bis 24 h einstellbar
Display: Dual-LCD-Anzeige
Abmessung: 206 x 95 x 45 mm (HxBxT)
Gewicht: 289 g
Spannungsversorgung
Batterie: 1 x 9 V Blockbatterie
Netzteil: DC9V, 500 mA

Lieferumfang 1 x Differenzmanometer PCE-P01
4 x 30cm Silikonschlauch
1 x Software inkl. USB-Kabel
1 x 9V Blockbatterie
1 x 9VDC Netzteil
1 x Kunststoffkoffer
1 x Bedienungsanleitung

Hinweis Eine Überbelastung zerstört den Drucksensor vom Differenzmanometer!
Weitere Suchbegriffe: pce instruments manometer, druck messgerät, Digitalmanometer, Differenzdruckmanometer, PCE, Druck, Druckmesser, Datenlogger, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-932
ab € 224,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-917
ab € 244,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P30
ab € 209,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-100
ab € 131,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-20
ab € 131,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-400
ab € 131,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-50
ab € 131,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ULM 10
ab € 480,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-910
ab € 233,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P05
ab € 155,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 209,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P50
ab € 237,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 01L
ab € 766,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 100L
ab € 610,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 1L
ab € 643,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.