Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Digitalanzeige PCE-N20T für PT100 Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatur-Digitalanzeige PCE-N20T-1
Temperatur-Digitalanzeige PCE-N20T-1
Artikel-Nr.:
     413-PCE-N20T-1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-N20T-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalanzeige
Digitalanzeiger
Panelmeter
Temperatur-Digitalanzeige

Temperaturanzeige PCE-N20T-1

Die Temperaturanzeige PCE-N20T wertet das Signal von dem weit verbreiteten Temperaturfühler PT100 aus. Dieser Wiederstand-Sensor wird als Zwei- oder Drei-Leiter an die Temperaturanzeige angeschlossen. Auf der 5-Stelligen LED Anzeige kann der aktuelle Messwert abgelesen werden. Die Displayfarbe dieser Temperaturanzeige kann in Abhängigkeit von dem Messwert in drei Farben erfolgen. Somit ist eine Einschätzung des aktuellen Messwerts auf den ersten Blick möglich. Zwei Open-Collector-Ausgänge erlauben eine Alarmierung bei der Überschreitung von Grenzwerten.

Artikeldetails:

  • Eingang: -50 ... +400 °C
  • Messstrom: <300 µA
  • Skalierung: 2 Punkt
  • Ausgänge: 2 x Open Collector, 30 V, 20 mA
  • Sensorversorgung: 24 V, 30 mA
  • Display: LED, 5-stellig, dreifarbig
  • Abmessung: 96 x 48 x 64 mm
  • Schaltschrankausschnitt: 92 x 45 mm (DIN)
  • Versorgung: 85 ... 253 V AC/DC
  • inkl. Temperaturanzeige PCE-N20T-1, Befestigungsmaterial, Dichtung, Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalanzeigen, Einbauanzeigen, Norsignalanzeigen, Temperaturanzeigen, PT100, PT1000, Schaltschrankanzeigen, Schaltschrankeinbauanzeigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
PCE-PD14
€ 42,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG