Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Milliohmmeter / Ohmmeter PCE-MO-2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PCE-Group
Ohmmeter / Milliohmmeter PCE-MO-2001
Artikel-Nr.:  413-PCE-MO-2001
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-MO-2001
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohmmeter

Milliohmmeter / Widerstandsmessgerät PCE-MO-2001

Dieses Milliohmmeter im spritzwassergeschützten Gehäuse ermöglicht Widerstandsmessungen von 100 μΩ bis 2000 Ω. Die Messwertanzeige am Milliohmmeter erfolgt über eine 3½-stellige, sehr gut ablesbare, LCD-Anzeige. Zur Ermittlung des Messwertes wird ein konstanter Strom ans Messobjekt angelegt und der Spannungsabfall über dem Messobjekt gemessen. Das Milliohmmeter wird immer werkskalibriert ausgeliefert.

Artikeldetails:

  • Messbereiche: 0 ... 200 mΩ / 0 ... 2000 mΩ / 0 ... 20 Ω / 0 ... 200 Ω / 0 ... 2000 Ω
  • Auflösung: 100 µΩ / 1 mΩ / 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω
  • Genauigkeit: ±0,75 % vom Messwert ±2 Digit
  • Test Strom: 1 mA (2000 Ω-Bereich), 10 mA (200 und 20 Ω-Bereich)
  • Display: 3 1/2-stelliges LCD-Display
  • Versorgung: 230 V / 50 Hz
  • Abmessung: 250 x 180 x 200 mm
  • Gewicht: 1350 g
  • inkl. Ohmmeter PCE-MO-2001, Prüfkabelsatz, Netzkabel und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > Messgeräte > Elektrische Messtechnik > Milliohmmeter / Widerstandsmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Milliohmmeter, Widerstandsmessgeräte, elektrischer Widerstand, Widerstandsmesser, Ohmmessgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group 4 Tage € 7,50* € 245,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCE-Group
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  245,00* €  291,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Erdungsmesser PCE-ET-3000
PCE
PCE-ET-3000
€ 225,00* € 267,75
Ähnlich
Isolationsmesser PCE-IT55
PCE
PCE-IT55
€ 99,00* € 117,81
Ähnlich
Isolationsmessgerät DI-6300
Lutron
DI-6300
€ 161,00* € 191,59
Ähnlich
Multimeter PCE-DM22 inkl. Software
PCE
PCE-DM22
€ 160,00* € 190,40
Ähnlich
Prozesskalibrator PCE-123 für Normsignale
PCE
PCE-123
€ 295,00* € 351,05
Ähnlich
Widerstandsmessgerät / Ohmmeter PCE-MO-2002
PCE
PCE-MO-2002
€ 299,00* € 355,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG