Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-USB-Mikroskop PCE-MM 200UV mit UV Objektbeleuchtung von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments USB Mikroskop PCE-MM 200UV
PCE Instruments USB Mikroskop PCE-MM 200UV
Anwendung Mikroskop PCE-MM 200UV
Anwendung Mikroskop PCE-MM 200UV
Artikel-Nr.:
     413-PCE-MM 200UV
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MM 200UV
EAN/GTIN:
     4250348710147
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Das UV-USB-Werkstattmikroskop kann Objekte mit einer bis zu 200-fachen Vergrößerung darstellen. Die Objektbeleuchtung am UV-USB-Werkstattmikroskop besteht aus 8 UV LEDs die als Kranz um die Optik angeordnet sind. Durch die UV Beleuchtung am UV-USB-Werkstattmikroskop wird die Auflösung im Gegensatz zum USB-Werkstattmikroskop mit herkömmlicher Beleuchtung wesentlich verbessert. Die vom UV-USB-Werkstattmikroskop verwendete Wellenlänge beträgt 400 nm und ist damit deutlich kürzer als bei sichtbarem Licht (380 nm -780 nm). Die kurzwellige Beleuchtung am UV-USB-Werkstattmikroskop bewirkt die oben beschriebene bessere Auflösung und eine wesentliche Kontrastverbesserung.


Technische Daten

Vergrößerung: stufenlos 10 ... 200-fach
Auflösung: 1280 x 1024 Pixel
Lichtquelle: 8 x UV LED 400 nm
Farben: 24 bit RGB
Bildfrequenz: 30 Bilder pro Sekunde
Videoformat: AVI
PC-Anschluss: USB 2.0
Stromversorgung: USB 2.0
Systemanforderung
ab Windows XP SP2 aufwärts
ab MAC OS 10.5 (ohne Funktion der Fototaste)
Abmessung: 110 x 33 mm
Gewicht: 90 g
Lieferumfang
1 x UV-USB-Mikroskop,1 x Mikroskop - Stativ,1 x Mikroskop - Tischfuß,1 x Kalibrierlineal,1 x Software,1 x Mikroskop - Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, Kamera Schutzfilter, Kamera UV-Filter, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, usb handmikroskope, kamera schutzfilter, Werkstattmikroskope, Stereomikroskope, PCE, Mikroskop, Auflichtmikroskop, UV-Licht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,00*
€ 127,11*
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 108,45*
€ 127,11*
Frei Haus
ab € 118,67*
€ 138,18*
Lager 413
Frei Haus
ab € 122,14*
€ 142,11*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VMM 100
ab € 4.351,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MM 800
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.