Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Laborwaage PCE-LS 500, Bereich: 500 g, Auflösung: 0,001 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborwaage PCE-LS 500
Laborwaage PCE-LS 500
Artikel-Nr.:
     413-PCE-LS500
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-LS500
EAN/GTIN:
     4250348701015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
laborwaage 0,001g

Laborwaage PCE-LS 500 der höchsten Klasse

Bei den Feinwaagen der PCE-LS Serie handelt sich sich um eichfähige Waagen. Die Eichung können Sie bei Ihrem örtlichen Einamt durchführen lassen. Die Laborwaage PCE-LS Serie verfügt über viele Funktionen wie z.B. Justierautomatik mittels internem Justiergewicht, Stückzählfunktion, Rezepturfunktion, Tarafunktion usw. Mittels der optionalen Software und dem Schnittstellenkabel können die Daten gleich von der Laborwaage zu einem Computer oder Laptop übertragen werden. Somit vermeiden Sie die lästige Schreibarbeit für Ihr Personal und schließen Schreib- sowie Ablesefehler aus. Die Laborwaage verfügt über ein mehrsprachiges Grafik-Display, dieses führt Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 0 ... 500 g
  • Auflösung: 0,001 g
  • Eichwert: 0,01 g
  • Min. Last: 0,02 g
  • Reduzierbarkeit: 0,0015 g
  • Linearität: ±0,002 g
  • Wägeplatte: 120 mm (rund)
  • Anzeige: LCD-Grafikdisplay
  • Schnittstelle: RS-232
  • Versorgung: 240 V / 50 Hz
  • Abmessung: 210 x 320 x 90 mm
  • inkl. eichfähige Laborwaage PCE-LS 500, Anleitung, Netzkabel

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Labor, Laborausstattung, Laborausrüstung, Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 611,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS232-USB-Konverter
PCE Instruments
RS232-USB-18
€ 32,00*
Zubehör
Software für Laborwaagen PCE-LS
PCE Instruments
PCE-SOFT-LS
€ 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG