Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Tischwaage PCE-LS 3000, 3.000 g / 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaagen PCE-LS 3000
Tischwaagen PCE-LS 3000
Artikel-Nr.:  413-PCE-LS3000T
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-LS3000T
EAN/GTIN:  4250348704771
Artikeldatenblatt

Tischwaage PCE-LS 3000 der höchsten Klasse

Bei den Tischwaagen der PCE-LS Serie handelt sich sich um eichfähige Waagen. Die Eichung können Sie bei Ihrem örtlichen Einamt durchführen lassen. Die Tischwaagen der PCE-LS Serie verfügen über viele Funktionen wie z.B. Justierautomatik mittels internem Justiergewicht, Stückzählfunktion, Rezepturfunktion, Tarafunktion usw. Mittels der optionalen Software und dem Schnittstellenkabel können die Daten gleich von den Tischwaagen zu einem Computer oder Laptop übertragen werden. Somit vermeiden Sie die lästige Schreibarbeit für Ihr Personal und schließen Schreib- sowie Ablesefehler aus.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 0 ... 3000 g
  • Auflösung: 0,01 g
  • Eichwert: 0,1 g
  • Min. Last: 0,5 g
  • Reduzierbarkeit: 0,015 g
  • Linearität: ±0,03 g
  • Wägeplatte: 165 x 165 mm
  • Anzeige: LCD-Grafikdisplay
  • Schnittstelle: RS-232
  • Versorgung: 240 V / 50 Hz
  • Abmessung: 210 x 320 x 90 mm
  • inkl. eichfähige Tischwaage PCE-LS 3000, Anleitung, Netzkabel

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > Lager 413 > Waagen > Tischwaagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwaagen, Kompaktwaagen, Waagen, Tisch Waagen
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 740,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS232-USB-Konverter
PCE
RS232-USB-18
€ 32,00*
Zubehör
Software für Tischwaagen PCE-LS
PCE
PCE-SOFT-LST
€ 49,00*
Zubehör
Tischwaagen - Thermodrucker PCE-BP1
PCE
PCE-BP1T
€ 189,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG