Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED Stroboskop PCE-LES 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stroboskop PCE-LES 200
Stroboskop PCE-LES 200
Anwendung Stroboskop PCE-LES 200
Artikel-Nr.:
     413-PCE-LES200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-LES200
EAN/GTIN:
     4250348708076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stroboskop

Stroboskop PCE-LES 200

Mit bis zu 300.000 Blitzen pro Minute zählt das LED Stroboskop zu den leistungsfähigsten seiner Klasse. Die quarzgenaue Steuerung liefert absolut präzise Blitze. Die Lichtstärke dieses Gerätes ist im Vergleich mit anderen portablen LED-Stroboskopen weltweit unübertroffen. Bei der Entwicklung der optischen Baugruppe wurden die Ziele „maximale Lichtausbeute“ und „homogenen Beleuchtungsfläche“ optimal umgesetzt.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 30 ... 300.000 U/min
  • Auflösung: 0,1 bis 999 U/min, 1 bis 300.000 U/min
  • Genauigkeit: ±0,02 % (+1 Digit)
  • Versorgung: 3 x 1,5 V AA Batterien oder 2 NiMH Akkus
  • Abmessung: 191 x 82 x 60 mm
  • Gewicht: 400 g
  • inkl. Stroboskop PCE-LES 200, Kabel mit Stecker für Triggerausgang, Batterien und Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Stroboskope, Akkustroboskope, Tachometer, Handstroboskope, Digitalstroboskope, Industriestroboskope, Akku Stroboskop, Industrie Stroboskop, Digital Stroboskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 699,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
STAT-1
€ 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG