Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Mikroskop PCE-IVM 3D von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments 3D Mikroskop PCE-IVM 3D
PCE Instruments 3D Mikroskop PCE-IVM 3D
Artikel-Nr.:
     413-PCE-IVM 3D
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-IVM 3D
EAN/GTIN:
     4250348712158
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Werkstattmikroskop PCE-IVM 3D
Das mechanische 3D-Mikroskop kann für die Auflicht- und Durchlicht-Mikroskopie eingesetzt werden und erlaubt die plastische Betrachtung von dreidimensionalen Objekten. Dieses mechanische 3D-Mikroskop ermöglicht es, dass zu prüfende Objekt dank eines mechanischem Spiegels (360° drehbar) rundum zu betrachten. Man sieht mit diesem mechanischen 3D Mikroskop Details, die man mit herkömmlichen Mikroskopen nicht sieht. Bei vielen Anwendungen wird Ihre Arbeit wesentlich erleichtert. Dieses 3D Mikroskop ist ideal für Labor, Schule, Industrie und viele weitere professionelle Anwendungsgebiete. Das mechanische 3D-Mikroskop ist kompakt, sehr robust und leicht zu bedienen. Dieses mechanische 3D Mikroskop verfügt über einen großen Arbeitsabstand von 175 mm. Das ermöglicht eine einfache Untersuchung auch sehr großer Objekte.

Artikeldetails:

Display: 8" LC-Display
Auflösung: 800 x 600 Pixel
Vergrößerung: 18 ... 93-fach stufenlos
Lichtquelle: Auflicht und Durchlicht / Beleuchtung stufenlos einstellbar
Anschlüsse: USB 2.0, AV out
Stromversorgung: 100 ... 240 V AC 50/60 Hz
Systemanforderung: ab Windows 98
Arbeitshöhe: min. 10 mm / max. 175 mm
Abmessungen: Display: 220 x 160 x 100 mm
Tisch: 150 x 230 x 60 mm
Gewicht: 6,0 kg
Lieferumfang
1 x mechanisches 3D-Mikroskop PCE-IVM 3D, 1 x USB-Schnittstellenkabel, 1 x Videokabel, 1 x Stromkabel, 1 x Staubschutzhaube, 1 x Aluminium-Tragekoffer mit Schlüssel, 1 x Objektplatte Glas, 1 x Kontrastplatte schwarz / weiß, 1 x Ersatzleuchtmittel Auflicht, 1 x Ersatzleuchtmittel Durchlicht, 1 x Ersatzsicherung, 1 x Reinigungstücher, 1 x Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, pce instruments mikroskop, auflichtmikroskop, Laborgeräte, Binokular, Monokular, Okular, Digitalmikroskope, Videomikroskope, Mikrookular, Schulmikroskope, PCE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 3.616,67*
€ 3.972,27*
Lager 413
Frei Haus
ab € 3.620,97*
€ 3.972,30*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.972,30*
€ 4.727,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.920,81*
€ 4.665,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.761,86*
€ 4.476,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.679,76*
€ 4.378,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.620,97*
€ 4.308,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 21
ab € 1.534,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.