Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmesser PCE-IT 55 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Isolationsmesser PCE-IT55
PCE Instruments Isolationsmesser PCE-IT55
PCE Instruments Isolationsmesser PCE-IT55 Anschlüsse
PCE Instruments Isolationsmesser PCE-IT55 Anwendung 1
PCE Instruments Isolationsmesser Anwendung 2
PCE Instruments Isolationsmesser Anwendung 3
PCE Instruments Isolationsmesser Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-IT55
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-IT55
EAN/GTIN:
     4250348700988
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
pce instruments isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Isolationsmesser PCE-IT55
Der Isolationsmesser erfasst Isolations-Widerstände bis max. 2000 M? (bei Hilfsspannungen von 250, 500 und 1000 V). Zudem bietet dieses Isolationsprüfgerät eine Messfunktion für Gleich- und auch Wechselspannungen bis max. 750 V / 1000 V und für Widerstände bis max. 2 k?. Ein Durchgangsprüfer mit Piepton ist integriert. Die Messwerte können auf Tastendruck festgehalten werden. Das Gerät entspricht der DIN 57 411 Teil 1/VDE 0411 Teil 1, Schutzmaßnahmen für elektronische Messgeräte (IEC1010-1) und DIN VDE 0413 (Isolationsprüfer).

Artikeldetails:

Isolationsmessung (Prüfspannung 1000 V)

Messbereich: 1000 ... 2000 MO
Auflösung: 1 MO
Genauigkeit: ±(5 % v. Mw. + 5 Digits)
Prüfspannung: 1000 V + 10 %
Teststrom : 1 mA
Kurzschlussstrom: <1 mA

Isolationsmessung (Prüfspannung 1000 V)
Messbereich: 0 ... 1000 MO
Auflösung: 1 MO
Genauigkeit: ±(3 % v. Mw. + 5 Digits)
Prüfspannung: 1000 V + 10 %
Teststrom : 1 mA
Kurzschlussstrom: <1 mA

Isolationsmessung (Prüfspannung 500 V)
Messbereich: 0 ... 200 MO
Auflösung: 0,1 MO
Genauigkeit: ±(3 % v. Mw. + 5 Digits)
Prüfspannung: 500 V + 10 %
Teststrom : 1 mA
Kurzschlussstrom: <1 mA

Isolationsmessung (Prüfspannung 250 V)
Messbereich: 0 ... 200 MO
Auflösung: 0,1 MO
Genauigkeit: ±(3 % v. Mw. + 5 Digits)
Prüfspannung: 250 V + 10 %
Teststrom : 1 mA
Kurzschlussstrom: <1 mA

Wechselspannung
Messbereich: 0 ... 750 V AC
Auflösung: 1 V AC
Genauigkeit: ±(1,2 % v. Mw. + 10 Digits)
Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz
Eingangimpedanz: 10 MO
Überspannungsschutz: 750 Vrms

Gleichspannung
Messbereich: 0 ... 1000 V DC
Auflösung: 1 V DC
Genauigkeit: ±(0,8 % v. Mw. + 3 Digits)
Eingangimpedanz: 10 MO
Überspannungsschutz: 1000 Vrms

Widerstandsmessung
Messbereich: 0 ... 200 O
Auflösung: 0,1 O
Genauigkeit: ±(1 % v. Mw. + 2 Digits)
Messbereich: 0 ... 200 kO
Auflösung: 0,1 kO
Genauigkeit: ±(1 % v. Mw. + 2 Digits)
Spannung bei offenem Stromkreis: 3,0 V
Überspannungsschutz: 250 Vrms

Durchgangsprüfung
Signalton bei Widerstandsmessung: <40 O
Auflösung: 0,1 O
Spannung bei offenem Stromkreis: 4,5 V
Überspannungsschutz: 250 Vrms
Kurzschlussstrom: <200 mA
Alle Genauigkeiten beziehen sich auf einer Umgebung von 23 °C ± 5°C und <80 % r. F.

Weitere Spezifikationen
Messrate: 2,5 Hz
Batterieanzeige: Anzeige des Batteriesymbols bei entladenen Batterien
Spannungsversorgung: 6 x 1,5 V AA Batterie
Umgebungsbedingungen: 0 ... 40 °C, <80 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -10 ... 60 °C, <70 % r. F., nicht kondensierend
Abmessung: 200 mm x 92 mm x 50 mm
Gewicht: 700 g
Normungen: IEC10101, CAT III 1000 V
Weitere Suchbegriffe: Isolationsmesser, Isolationsmessgeräte, Isolationstester, Isolationsprüfer, Isolationsprüfgeräte, Isolations Messgerät, Isolationstestgerät, PCE, Ohmmeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 192,51*
€ 235,64*
Lager 413
Frei Haus
ab € 191,62*
€ 235,67*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.