Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzestressmessgerät PCE-HVAC 3 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Hitzestressmessgerät PCE-HVAC 3
PCE Instruments Hitzestressmessgerät PCE-HVAC 3
PCE Instruments Hitzestressmessgerät PCE-HVAC 3 Display
PCE Instruments Hitzestressmessgerät PCE-HVAC 3 Sensor
PCE Instruments Hitzestressmessgerät PCE-HVAC 3 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HVAC 3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HVAC 3
EAN/GTIN:
     4250348716033
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
Hitzestressmessgerät PCE-HVAC 3
Das Hitzestressmessgerät PCE-HVAC 3 ist ein multifunktionales Diagnosegerät zur Klimaüberprüfung. So ermittelt das Hitzestressmessgerät neben Umgebungsfeuchte und Raumtemperatur auch die Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur in °C und °F. Die Wärme- und Klimamessung und -installation ist somit eins der Kerneinsatzgebiete vom Psychrometer PCE-HVAC 3.

- ergonomisch geformtes Gehäuse
- Einhandbedienung
- Hintergrundbeleuchtung
- HOLD- und Extremwertanzeige
- Abschaltautomatik deaktivierbar
- Messung von Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur

Technische Daten

Messbereich Luftfeuchte
0 ... 20 % (Genauigkeit: ±4 % rF)
20 ... 40 % (Genauigkeit: ±3 % rF)
40 ... 60 % (Genauigkeit: ±2 % rF)
60 ... 80 % (Genauigkeit: ±3 % rF)
80 ... 100 % (Genauigkeit: ±4 % rF)

Messbereich Temperatur
-30 ... -19,9 °C (Genauigkeit: ±1,0 °C)
-20 ... +60 °C (Genauigkeit: ±0,5 °C)
+60 ... +100 °C (Genauigkeit: ±1,0 °C)

Auflösung Luftfeuchte
0,1 %

Auflösung Temperatur
0,1 °C

Messeinheiten
°C
°F

Taupunkt (°C / °F)
Feuchtkugeltemperatur (°C / °F)

Messparameter
%RH, GPP (Grains per pound), g/kg,
g/m³ (absolut), gr/ft³ (absolut)

Display: Dual LCD
Ansprechzeit: <15 Sekunden
Sensortyp
Luftfeuchte: Präziser Kapazitivsensor
Temperatur: Thermistor

Absolute Feuchte
0 ... 500 g/m³
0 ... 218,5 g/ft³

Messbereich Taupunkttemperatur: -30 ... +100 °C
Messbereich Feuchtkugeltemperatur: 0 ... +80 °C,
Betriebsbedingungen: 0 ... +50 °C, <80 % rF (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen: -40 ... +85 °C, <99 % rF (nicht kondensierend)
Stromversorgung: 9 V Blockbatterie
Lebensdauer Batterie: ca. 48 Stunden
Abmessungen: 300 x 75 x 50 mm
Gewicht: 400 g

Lieferumfang
1x Hitzestressmessgerät PCE-HVAC 3
1x Tragekoffer
1x Batterie
1x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, hygrometer, Strömungsmessgerät, Strömungsmessgeräte, Strömungsmesser, Strömung, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchfluss, Wasser, PCE, PCE Instruments
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 174,79*
€ 215,74*
Lager 413
Frei Haus
ab € 173,94*
€ 215,77*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 145,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 398,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 364,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 249,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 279,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 236,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-A 420
ab € 158,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 97,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.