Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsprüfgerät PCE-HVAC 2 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Lüftungsprüfgerät PCE-HVAC 2
PCE Instruments Lüftungsprüfgerät PCE-HVAC 2
PCE Instruments Lüftungsprüfgerät PCE-HVAC 2 Display
PCE Instruments Lüftungsprüfgerät PCE-HVAC 2 Anschluss
PCE Instruments Lüftungsprüfgerät PCE-HVAC 2 USB Anschluss
PCE Instruments Lüftungsprüfgerät PCE-HVAC 2 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HVAC 2
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HVAC 2
EAN/GTIN:
     4250348716026
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Lüftungsprüfgerät PCE-HVAC 2
Das Lüftungsprüfgerät PCE-HVAC 2 wird von verschiedenen Berufsgruppen verwendet. Der Grund hierfür ist, dass das Lüftungsprüfgerät viele Messeigenschaften besitzt. Hierzu gehört die Möglichkeit neben der Luftgeschwindigkeit auch den Luftdruck, den Luftstrom und ebenfalls die Umgebungstemperatur zu ermitteln.
- Volumenstrom: 0 ... 99999 m³/min
- Luftdruck: 5000 Pa
- Luftgeschwindigkeit: 1 ... 80 m/s
- Temperatur: 0 ... +50 °C
- USB-Schnittstelle und Software
- Differenzdruck- und Standardmessung
- interner Speicher für 99 Messwerte

Technische Daten

Luftdruck
Messbereich
0,7252 psi
50,00 psi
20,07 inH2O
509,8 mmH2O
5000 Pabr

Auflösung
0,0001 psi
0,01 mbar
0,01 inH2O
0,1 mmH2O
1 Pa

Genauigkeit: ±0,3 % vom Messwert bei 25 °C
Wiederholbarkeit: ±0,2 % (max. ±0,5 % vom Messwert)
Linearität/Hysterese: ±0,29 % vom Messwert
Druckbereich: 5000 Pa
Maximaldruck: 10 psi
Ansprechzeit: typischeweise 0,5 Sekunden
Wählbare Einheiten: mbar, psi, inH2O, mmH2O oder Pa

Luftgeschwindigkeit
Messbereich
1 ... 80 m/s
200 ... 15733 ft/min
3,6 ... 288 km/h
2,24 ...178,66 MPH
2 ... 154,6 Knoten

Auflösung
0,01 m/s
1 ft/min
0,1 km/h
0,01 MPH
0,1 Knoten

Genauigkeit
Bei m/s: ±2,5 % vom Messwert
Bei ft/min, Km/h, MPH und Knoten: abhängig von der Luftgeschwindigkeit und der Größe des Luftkanals

Volumenstrom
Messbereich
0 ... 99999 m³/min
0 ... 99999 ft³/min

Auflösung
0,001 ... 100 m³/min
0,0001 ... 100 ft³/min

Temperatur
Messbereich
0 ... +50 °C
+32 ... +122 °F

Auflösung
0,1 °C
0,1 °F

Genauigkeit
±1 °C
±2 °F

Allgemein
Durchmesser Staurohr: 8 mm
Länge Messchläuche: je 850 mm
Gesamtlänge Staurohr: 335 mm
Anzeige Batteriestand: vorhanden
Stromversorgung: 9 V Blockbatterie
Betriebsbedingungen: 0 ... +50 °C / < 90 % r.F. nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -10 ... +60 °C / < 90 % r.F. nicht kondensierend
Interner Speicher: 99 Messwerte je Parameter
Schnittstelle: USB
Display: LC-Display
Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
Abmessungen: Gerät: 280 x 95 x 45 mm
Staurohr: 335 mm
Gewicht (inkl. Staurohr, Batterie und Messchläuchen): 600g

Lieferumfang
1 x Lüftungsprüfgerät PCE-HVAC 2
1 x Pitotrohr (abgewinkelt)
1 x USB-Kabel
1 x Tragekoffer
1 x Software
2 x Verbindungsschlauch (je 85 cm)
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Staurohr, anemometer 80m/s, anemometer, pce instruments anemometer, Strömungsmessgeräte, Strömung, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchfluss, Wasser, PCE, PCE Instruments
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 280,22*
€ 337,91*
Frei Haus
ab € 306,69*
€ 366,19*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,21*
€ 396,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 144,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 174,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 398,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 363,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 249,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 237,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-A 420
ab € 157,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 97,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 173,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.