Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Datenlogger PCE-HT 72PDF-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchte / Bericht als PDF Datei von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 72
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 72
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 72 Display
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 72 USB
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 72 Anwendung
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 72 PDF
PCE Instruments Temperatur-Datenlogger PCE-HT 72 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HT 72
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HT 72
EAN/GTIN:
     4250348719195
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
pce instruments temperaturlogger
temperaturlogger
Technische Daten

PDF Datenlogger sind Messgeräte welche verschiedene Parameter wie Umgebungstemperaturen oder Luftfeuchte über längere Zeiträume aufzeichnen können. Datenlogger werden in der Regel vor der Messung konfiguriert um dann entsprechend der eingestellten Aufzeichnungsraten über mehrere Tage, Wochen oder Monate an den ausgewählten Messstellen die Messparameter aufzuzeichnen. Der PDF-Datenlogger PCE-HT 72 von PCE Instruments ist ein Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Messbereich liegt zwischen -30 … 60 °C und 0 … 100 % r.F.
Messfunktion: Temperatur
Messbereich: -30 ... 60 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: < 0 °C: ±1 °C / < 60 °C: ±0,5 °C

Messfunktion: Luftfeuchtigkeit
Messbereich: 0 ... 100 % r.F.
Auflösung: 0,1 % r.F.
Genauigkeit:
0 ... 20 % r.F.: 5 %
20 ... 40 % r.F.: 3,5 %
40 ... 60 % r.F.: 3 %
60 ... 80 % r.F.: 3,5 %
80 ... 100 % r.F.: 5 %

Speicher: 20010 Messwerte
Messrate- / Speicherintervall: einstellbar 2 s, 5 s, 10 s ... 24h
Start-Stop: einstellbar, sofort oder per Tastendruck
Statusanzeige: per Symbol im Display
Anzeige: LC-Display
Spannungsversorgung: CR2032 Batterie
Schnittstelle: USB
Abmessungen: 75 x 35 x 15 mm
Gewicht: ca. 35 g

Lieferumfang
1 x Hygrometer PCE-HT 72
1 x Halteschlaufe
1 x CR2032 Batterie
1 x Software
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Datenspeicher, Temperatur, Feuchte, Speicher Messgerät, PCE, Luftfeuchtemesser, Temperaturmessgerät, Temperaturmesser, Klimamesser, Klima-Messgerät, Thermo-Hygrometer, Hygrometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
€ 4,95*
ab € 73,62*
€ 93,35*
Lager 413
Frei Haus
ab € 73,77*
€ 93,42*
Frei Haus
ab € 74,92*
€ 95,80*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 78,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 135,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 209,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 669,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 672,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTD 125
ab € 209,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.