Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Glanzmessgerät PCE-GM50 (60° Winkel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glanzmesser PCE-GM50
Glanzmesser PCE-GM50
Artikel-Nr.:
     413-PCE-GM50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-GM50
EAN/GTIN:
     4250348702692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glanzmesser
Glanzmessgerät

Glanzmessgerät PCE-GM50

Das PCE-GM50 ist ein handliches Glanzmessgerät mit großer Genauigkeit im kompakten Gehäuse. Farbe und Glanz sind die wichtigsten Faktoren für die Bestimmung der Oberflächeneigenschaften. Dieses Glanzmessgerät besticht durch eine einfache Handhabung und seine robuste Ausführung. Es ist idealerweise geeignet für die Messung vor Ort und kann auf allen glatten Flächen (z.B. Stein-, Mamor-, Holz-, Laminat- und Gummiböden, lackierte Flächen usw.) ob behandelt oder unbehandelt eingesetzt werden.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 0,0 ... 200
  • Optischer Winkel: 60°
  • Auflösung: 0,1 Glanzeinheiten
  • Genauigkeit: ±1,2 Glanzeinheiten
  • Stromversorgung: 1,5 V AA Batterien
  • Gewicht: ca. 370 g
  • inkl. Glanzmessgerät PCE-GM50 (Glossmeter) mit internem Sensor, Glanzstandard, Batterie und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Glanzmessgeräte, Glanzprüfgeräte, Glanzgradmessgerät, Glanzprüfer, Oberflächenmessgeräte, Glossmeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 445,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glanzmessgerät IG-331
SKE
IG-331
€ 685,00*
Ähnlich
Glanzgradprüfer PCE-GM60
PCE Instruments
PCE-GM60
€ 945,00*
Ähnlich
Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT11
PCE Instruments
PCE-RT 11
€ 925,00*
Ähnlich
Rauheitsmessgerät PCE-RT1200
PCE Instruments
PCE-RT1200
€ 975,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG