Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuchte - Temperatur - Grossanzeige PCE-G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Feuchtemesser PCE-G1 Grossanzeige
Artikel-Nr.:  413-PCE-G1
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-G1
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Grossanzeige für Feuchte und Temperatur PCE-WG1

Das Messgerät ist für stationäre Messung der relativen Feuchtigkeit und der Temperatur sowie der direkten Darstellung auf einer Grossanzeige bestimmt. Diese Grossanzeige besteht aus einem großen LED-Display (100 mm hoch) und ist geschützt nach IP 54. Die Anzeige der Messgrössen geschieht dabei im Wechsel: relative Feuchtigkeit (2 s) und Temperatur (2 s). Die Sensoren der Grossanzeige sind werkseitig kalibriert.

Artikeldetails:

  • Bereich: 10 ... 95 % r.F. / 0 ... +60 °C
  • Auflösung: 1 % r.F. / 1 °C
  • Genauigkeit: ±2 % r.F. / ±1 °C
  • Anzeige: LED, Ziffernhöhe 100 mm
  • Schutzart: IP 54
  • Versorgung: 230 V / 50 Hz
  • Abmessung: 175 x 175 x 75 mm
  • Gewicht: 1300 g
  • Lieferumfang: Grossanzeige für Feuchte und Temperatur mit Sensor am 1m Kabel, Netzkabel, Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Feuchtemessgeräte / Feuchtemesser
Weitere Suchbegriffe: Feuchtemesser, Feuchtigkeitsmessgeräte, Feuchtemessgeräte, Anzeigen, Grossanzeigen, Display, Grossdisplay
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 286,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PCE
PCE-HT110
€ 125,00*
€ 148,75
Ähnlich
PCE
PCE-T100
€ 80,00*
€ 95,20
Ähnlich
PCE
PCE-320
€ 135,00*
€ 160,65
Ähnlich
PCE
PCE-310
€ 99,00*
€ 117,81
Ähnlich
PCE
PCE-313A
€ 195,00*
€ 232,05
Ähnlich
PCE
PCE-555
€ 59,00*
€ 70,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG