Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kraftmessgerät PCE-FM200, Bereich 20kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PCE-Group
Kraftmessgeräte PCE-FM200, bis 20 kg
Artikel-Nr.:  413-PCE-FM200
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-FM200
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Kraftmessgerät PCE-FM200

Mikroprozessor gesteuerter Zugkraftmesser / Druckkraftmesser mit schneller und genauer Ablesung von Zug und Druck. Die Anzeige der Kraftmessgeräte lässt sich um 180° drehen, so ist bei der Zugkraftmessung bzw. bei der Druckkraftmessung die Anzeige immer lagerichtig. Die Geräte sind mit einer Montagevorrichtung für einen Kraft-Teststand versehen (als Zubehör lieferbar). Gespeist werden die Kraftmessgeräte mit Batterien oder einem Netzadapter (300mA-Netzteil als Zubehör erhältlich). Zur Datenübertragung der Kraftmesswerte zu einem PC oder Laptop können die optionale Software u. das Datenkabel benutzt werden. Die kleinste Übertragungsrate der Daten vom Kraftmessgerät in die Software beträgt 2s. Mittels der optional erhältlichen Montageplatte lässt sich die Kraftmesszelle auch an unserem Teststand LTS-20 befestigen. Der Teststand ist optimal für Zug- und Druckkraftmessung bei Qualitätskontrollen und Versuchen im Labor. Der Zugkraftmesser / Druckkraftmesser PCE-FM200 zur schnellen Messung aller Kraftmessungen.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 0...20 kg / 0...196 N
  • Auflösung: 10 g / 0,05 N
  • Genauigkeit: ±0,5 %, +1 Digit
  • max. Überlast: 30 kg
  • Schnittstelle: RS 232
  • Anzeige: 5-stelliges LCD-Display
  • Versorgung: 6 x 1,5 V AA Batterien
  • Abmessung: 227 x 83 x 39 mm
  • Gewicht: 550 g
  • inkl. Kraftmessgerät PCE-FM200, Flachkopfadapter, Hakenadapter, Kugelkopfadapter, Verlängerungsstab, Tasche u. Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Kraftmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgerät, Kraft Messer, Zug Messgerät, Zugkraft Messgerät, Druckkraft Messgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group 4 Tage € 7,50* € 265,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCE-Group
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  265,00* €  315,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Adapter für Kraftmesser u. Teststand PCE-MTS500
PCE
ADP-MTS-500
€ 60,00* € 71,40
Zubehör
Kraftmessstand LTS-20 zu Kraftmesser PCE-FM-Serie
Lutron
LTS-20
€ 470,00* € 559,30
Zubehör
Kraftmessstand PCE-MTS500, motorbetrieben
PCE
PCE-MTS500
€ 990,00* € 1.178,10
Zubehör
RS232-USB-Konverter
PCE
RS232-USB-10
€ 32,00* € 38,08
Zubehör
Software zu Kraftmesser PCE-FM-Serie
Lutron
SOFT-LUT
€ 49,00* € 58,31
Zubehör
Steckernetzteil NET-300 für Kraftmessgeräte PCE-FM-Serie
PCE
NET-300-1
€ 15,00* € 17,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG