Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Frequenzzähler PCE-FC25, 2500 MHz (2,5 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Frequenzzähler PCE-FC25, 2500 MHz
Artikel-Nr.:  413-PCE-FC25
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-FC25
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
Quarz

Frequenzzähler PCE-FC25, 2,5 GHz

Handlicher, digitaler Frequenzzähler im Taschenformat. Dieser Frequenzzähler besitzt einen Mikroprozessor für die Funktionen Frequenz, Periode, umschaltbare Auflösung, Messwert-Haltefunktion, Messung des relativen Messwertes u. Messdaten-Speicherung (Maximal-, Minimal- u. Durchschnitt). Der geringe Stromverbrauch und die gute Ablesbarkeit machen das Arbeiten mit dem Frequenzzähler auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen einfach und bequem. Die zum Frequenzzähler passende, mitgelieferte Teleskopantenne ermöglicht den drahtlosen Signalempfang (nur Frequenz) von mobilen oder stationären Sendern wie Polizeifunk, Feuerwehr, Amateurfunk, Taxi, Betriebsfunk, Flugzeugfunk, Marinefunk usw. im Abstand von 5 bis 30 cm, unabhängig von Senderleistung und eventuellen Hindernissen zwischen Sender und Antenne.

Artikeldetails:

  • Bereich 2500 MHz: 50 MHz ... 2500 MHz
  • Bereich: 500 MHz: 10 MHz ... 500 MHz
  • Bereich 10 MHz: 10 Hz ... 10 MHz
  • Peridode: 10 Hz ... 10 MHz
  • Empfindlichkeit: 2500 MHz / 500 MHz, 10 MHz: < 50 mVeff
  • Periode: < 50 mVeff
  • Zeitbasis: 4,194 MHz Quarz-Oszillator
  • Versorgung: 4 x 1,5 V Batterien
  • Abmessung: 80 x 173 x 35 mm
  • Gewicht: 340 g
  • inkl. Frequenzzähler PCE-FC25, Teleskopantenne, Tasche, Prüfleitungen, Batterien und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > Messgeräte > Elektrische Messtechnik > Frequenzzähler
Weitere Suchbegriffe: Frequenz, Frequenzmessung, Universalzähler
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 145,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PCE
PCE-FC27
€ 295,00*
€ 351,05
Ähnlich
PCE
PCE-123
€ 295,00*
€ 351,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG