Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlmessgerät PCE-DT 66 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-DT 66
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-DT 66
Display Drehzahlmessgerät PCE-DT 66
Anschluss PCE-DT 66 Drehzahlmessgerät
Lieferumfang PCE-DT 66 Drehzahlmessgerät
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DT 66
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DT 66
EAN/GTIN:
     4250348714343
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Drehzahlmessgerät PCE-DT 66
Der kontaktierende Umdrehungsmesser PCE-DT 66 ist ein digitales, batteriebetriebenes Messgerät. Durch unterschiedliche Aufsätze kann ein Umdrehungsmesser vielfältige Messungen vornehmen. Neben den verschiedenen Aufsätzen wird ein kontaktierender Umdrehungsmesser mit einer entsprechenden Verlängerung für die Messräder ausgeliefert, damit das Gerät auch gefahrenfrei an Maschinen eingesetzt werden kann. Ein kontaktierender Umdrehungsmesser eignet sich bestens zur Ermittlung von Drehzahlen an Maschinen, Teilen und Anlagen (Motoren und Riemenantrieben).

Artikeldetails:

Messbereich: 50 ... 19999 U/min
Auflösung: im Bereich 50 ... 99,99: 0,01 U/min / im Bereich 100 ... 9999,9: 0,1 U/min / im Bereich 10000 ... 19999: 1 U/min
Genauigkeit: ± 0,03 % / 2 Digits
automatische Abschaltung: nach ca. 30 Sekunden
Speicherfunktion: ja
Spannungsversorgung: 4 x 1,5 V AAA
Umgebungsbedingungen: 0 ... +40 °C, relative Feuchte = 80 %
Display: 5-stelliges LCD
Abmessungen: 155 x 60 x 27 mm
Gewicht: 120 g
Lieferumfang
1 x Kontaktierender Umdrehungsmesser PCE-DT 66, 2 x Messrad, 2 x Messspitze, 1 x Verlängerungsstück, 4 x 1,5 V Batterie (AAA), 1 x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, pce instruments drehzahlmesser, drehzahl messgerät, Stroboskop, Akkustroboskope, Handstroboskope, Digitalstroboskope, Industriestroboskope, Akku Stroboskop, Industrie Stroboskop, Digital Stroboskop, PCE, Drehzahlmessgerät, Maschinendrehzahlmessgerät, Tacho
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,87*
€ 89,91*
Lager 413
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 91,13*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
REFB
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.