Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multimeter PCE-DM22 inkl. Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Multimeter PCE-DM22
Artikel-Nr.:  413-PCE-DM22
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-DM22
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Multimeter PCE-DM22 mit Datenspeicher

Dieses Multimeter ist ein wahres Multitalent, das kaum Wünsche offen lässt. Neben der genauen Erfassung von DCV, ACV, DCA, ACA und Widerstand, ermittelt dieses Handmultimeter auch die Kapazität, Frequenz, Drehzahl sowie Temperatur und ermöglicht die Durchgangsprüfung und einen Diodentest. Zudem können die Messwerte gespeichert und bei Belieben mittels der ebenfalls mitgelieferten Software (inklusive Datenkabel) zu einem PC oder Laptop übertragen werden. Die integrierte Datenloggerfunktion ermöglicht Langzeitaufnahmen an elektrischen Maschinen und Anlagen. Dieses Multimeter wird immer werksseitig kalibriert ausgeliefert.

Artikeldetails:

  • Bereich Spannung: 1000 V DC / 750 V AC
  • Bereich Strom: 10 A DC / 10 A AC
  • Bereich Widerstand: 40 MOhm
  • Bereich Kapazität: 40 mF
  • Bereich Frequenz: 40 MHz
  • Bereich Temperatur: +1000 °C (je nach angeschlossenem Fühler)
  • Messrate: 0,5 / s
  • Speicher: 32.000 Messwerte
  • Schnittstelle: RS-232
  • Funktionen: autom. Bereichwahl, Diodentest, Drehzahl, Durchgangsprüfung...
  • Normung: CAT III 600 V
  • Abmessung: 196 x 86 x 38 mm
  • Gewicht: 430 g
  • inkl. Multimeter PCE-DM22 , Prüfleitungen, Temp.-Drahtfühler (max. 200 °C), Software (englisch), RS-232 Datenkabel, Batterie und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > Messgeräte > Elektrische Messtechnik > Multimeter
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 160,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
PCE
RS232-USB-7
€ 32,00*
€ 38,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG