Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmesser PCE-DDM 10 , Messbereich: 10.000 kg / 100 kN von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-DDM 10 mit int. Messzelle bis 10000 kg
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-DDM 10 mit int. Messzelle bis 10000 kg
PCE-DDM 10 Kraftmesser Skizze
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DDM 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DDM 10
EAN/GTIN:
     4250348713780
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Dynafor
Kranhakenwaage
Kraftmesser PCE-DDM 3
Der Kraftmesser der PCE-DDM Serie ist ideal um mobile Zugmessungen, wie die z.B. die von Gutachtern erstellt werden, durchzuführen. Für die Herstellung des Kraftmesser wurden Qualitätsmaterialen verwendet. Diese ermöglichen, trotz der hohen Messkapazität, eine kompakte Bauweise mit einem geringen Eigengewicht. Der Kraftmessser wird mit einer Funkanzeige und zwei Schäkel in einem Transportkoffer geliefert. Interessante Funktionen des Kraftmesser sind PEAK Hold Funktion, Summierfunktion sowie die verschiedenen Messeinheiten wie z.B. kg / t / lb / N oder kN. Der Kraftmesser ist nur für Zugmessungen geeignet, für Druckversuche müssen andere Kraftmessgeräte verwendet werden wie z.B. unser PCE-FB Kraftmesser.

Artikeldetails:

Messbereich: 10.000 kg / 100 kN
Auflösung: 5 kg / 50 N
Mindestlast: 100 kg
Messunsicherheit / Genauigkeit: ± 0,1 % vom Messbereich
Tarierbereich: max. 20 % vom Messbereich
Anzeige: LCD mit 22 mm Ziffernhöhe
Messeinheit: kg / t / lbs / N / kN
Funkreichweite: ca. 80 m
Abtastrate: 2,5 Hz
Arbeitstemperatur: - 10 ... + 40 °C
Stromversorgung: 3 x AA 1,5 V Batterien
Betriebsdauer: ca. 50 Std.
1 x Kraftmesser, 1 x Handanzeige, 2 x Schäkel, 1 x Transportkoffer, Batterien und Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Kranwaage, Zugkraftmessgerät, kranwaage bis 10t, dynamometer, pce instruments kranwaage, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgeräte, PCE, Kraft, Kräftemessgerät, Kräftemesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.595,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,56*
€ 1.998,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,96*
€ 1.983,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,62*
€ 1.933,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.600,41*
€ 1.904,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,93*
€ 1.899,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 460,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FM 50N
ab € 327,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 958,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FM 500N
ab € 327,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 459,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.456,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.610,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 461,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 460,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 459,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 425,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.