Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange PCE-DC2 bis 200A AC/DC von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Stromzange PCE-DC2
PCE Instruments Stromzange PCE-DC2
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DC2
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DC2
EAN/GTIN:
     4250348703101
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Stromzangenmessgerät PCE-DC2 bis 200A AC/DC
Diese Stromzange wurde zur indirekten Erfassung von AC/DC Strömen sowie Widerständen entwickelt. Eine berührungslose Spannungsprüferfunktion und eine Taschenlampe zur Ausleuchtung der Messstelle wurden in dieses Messinstrument ebenfalls integriert. Die kleinen Baumaße dieser Messzange, ermöglichen einen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Das große beleuchtete Display der Strommesszange gewährleistet eine sehr gute Ablesbarkeit auch an dunklen Einsatzstellen, wie in Schaltschränken und Kabelschächten. Die berührungslose Spannungsprüferfunktion unterstützt Sie nicht nur bei der Aufspürung von gefährlichen Potenzialen, sondern gibt Ihnen ein genaues Werkzeug zur Feststellung von Kabelbruchpositionen.

Artikeldetails:

Bereich Strom AC: 200 A
Bereich Strom DC: 200 A
Bereich Spannung AC/DC: 600 V
Widerstand: 1000 Ohm
max. Leitungsdurchmesser: 18 mm
Anzeige: 3 2/3 LCD-Display
Funktionen: autom. Bereichswahl, Messstellenbeleuchtung
Normung: CAT II 600V, CAT III 300V
Abmessung: 164 x 65 x 32 mm
Gewicht: 175 g
inkl. Stromzange PCE-DC2, 2 x Messleitungen, Batterien, Tasche und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Stromzange, Strommessgeräte, Leistungsmesser, Stromzangenmessgeräte, PCE, Multimeter, Amperemeter, Netzstöranalysator, Leistungsmessgerät, Energiemessgerät, Messzange, Netzanalysator, Analysegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 96,51*
€ 120,97*
Lager 413
Frei Haus
ab € 96,17*
€ 121,10*
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 132,13*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC 9EV
ab € 73,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-1
ab € 2.091,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-2
ab € 2.376,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-3
ab € 2.093,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CLT 10
ab € 188,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC1
ab € 58,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 485,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-360
ab € 1.466,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC3
ab € 105,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 6
ab € 61,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.