Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Lackstärkenmesser zur Erfassung der Dicke von Lack, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schichtdickenmessgerät PCE-CT60
Schichtdickenmessgerät PCE-CT60
Anwendung Schichtdickenmessgerät PCE-CT60
Anwendungsbeispiel PCE-CT60
Lieferumfang des Schichtdickenmesser PCE-CT60
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CT60
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT60
EAN/GTIN:
     4250348710543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgeräte
Schichtdickemesser
Lackstärkemesser
Der Lackstärkenmesser ist ein Instrument zur zerstörungsfreien Messung der Farbdicke (Lacke, Farben, Kunststoffe ... auf Stahl / Eisen und Nichteisenmetallen). Dabei besticht der Lackstärkenmesser vor allem durch seinen großen Messbereich, den zwei Messmodi und seinem Speicher.

Technische Daten

  • Für Stahl & Eisen
  • Funktionsprinzip: Magnetische Induktion
  • Messbereich: 0 ... 1300 µm
  • Genauigkeit: 0 ... 999 µm / ± 3 %; 2 µm / 1000 ... 1300 µm / ± 5 %
  • Kleinste Messfläche: Ø 6 mm
  • Kleinster Krümmungsradius: 1,5 mm
  • Mindestdicke Trägermaterial: 0,5 mm
  • Für NE-Metalle
  • Funktionsprinzip: Wirbelstrom
  • Messbereich: 0 ... 1250 µm
  • Genauigkeit: 0 ... 999 µm / ±3 %; 2 µm / 1000 ... 1300 µm / ± 5 %
  • Kleinste Messfläche: Ø 6 mm
  • Kleinster Krümmungsradius: 3 mm
  • Mindestdicke Trägermaterial: 0,3 mm
    Allgemeine Technische Daten zum Lackstärkenmesser
  • Messmodi: Einzel und Dauermessung
  • Einheiten: µm, mm, mils
  • Funktionen: Alarmfunktion, Displaybeleuchtung, Abschaltautomatik, Maximalwert, Minimalwert, Mittelwert, Kalibriermodus
  • Schnittstelle: USB
  • Umgebungsbedingungen: 0 ... +40 °C / 20 ... 90 % r.F.
  • Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien
  • Abmessung Gerät: 110 x 53 x 24 mm
  • Gewicht: 100 g inkl. Batterien

    Lieferumfang vom Lackstärkenmesser PCE-CT 60
    1 x Lackstärkenmesser PCE-CT 60 mit integrierter F-/N-Sonde, 1 x Koffer, 2 x Batterie 1,5 V AAA, 1 x Satz Kalibrierstandards, 1 x Anleitung

    Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 133,64*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,04*
    € 178,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,50*
    € 163,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,64*
    € 159,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2015 Mercateo AG