Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtdickenmessgerät PCE-CT 80 Farbschichtdickenmesser für Fe und NFe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 80
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 80
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 80 Display
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 80 Sensor
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 80 USB
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 80 Sensoranschluss
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 80 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CT 80
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT 80
EAN/GTIN:
     4250348721105
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Technische Daten


Messbereich:
Fe: 0 ... 5000 µm (sensorabhängig)
NFe: 0 ... 3000 µm (sensorabhängig)
Genauigkeit: ±(2 % v. Mw. + 1 µm)
Auflösung:0,1 µm (<100 µm), 1 µm (>100 µm)
Messbare Werkstoffe: nicht magnetische Schichten auf Stahl, Eisen,...
nicht elektrisch leitende Schichten auf Aluminium, Kupfer,...
Min. Krümmungsradius konvex: 5 mm
Min. Krümmungsradius konkav: 25 mm
Min. Messfläche Ø17 mm
Min. Grundmaterialstärke: 0,2 mm (auf magn. Werkstoffen)
0,05 mm (auf nicht magn. Werkstoffen)
Sondenmodus: autom. Modus mit Werkstofferkennung (Fe + NFe)
Magnetmodus (Fe)
Wirbelstrommodus (NFe)
Messmodus: Einzelmessung
kontinuierliche MessungKalibrierung: Mehrpunktkalibrierung (1 ... 4 Punkte für jede Gruppe)
Nullpunktkalibrierung
Einheiten: µm, mm, mils
Datenübertragung: USB 2.0
Speicher: eine flüchtige Messgruppe (DIR Modus)
vier Messgruppen mit autom. Speicherung und max. 2000 Messwerten (GEN Modus)
Statistikfunktionen: Anzahl d. Messwerte, Mittelwert, Minimal, Maximal, Standardabweichung
Alarm: Anzeige bei Überschreiten der einstellbaren oberen und unteren Alarmgrenze
Betriebsdauer: autom. Abschaltmodus (3 min.)
Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V AAA Batterien
Display: 128 x 128 px LCD Anzeige
Anzeige: Batteriestatus
Fehlererkennung
Betriebsbedingungen: 0 ... +50 °C, 20 ... 90 % r.F. nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -10 ... +60 °C, 20 ... 90 % r.F. nicht kondensierend
Abmaße: 143 x 71 x 37 mm (L x B x H)
Gewicht: mit Sensor und Batterien: ca. 271 g


Lieferumfang
1 x Materialdickenmessgerät PCE-CT 80
1 x Sensor PCE-CT 80-FN1,5
3 x AAA Batterien
1 x Bedienungsanleitung
1 x Transportkoffer
1 x Satz Standardfolien
1 x Kalibrierplatten (Fe und NFe)
Weitere Suchbegriffe: pce instruments schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, Schichtdickenmessgeräte, Schichtdickemesser, Schichtdickemessgeräte, Lackdickenmesser, Lackdickenmessgeräte, Lackdicke Messgerät, Schichtdicke Messgerät, Lack Messgerät, PCE, Oberflächen, Oberflächenprüfer, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmesser, Oberflächenmessgerät, Dickenmesser, Material, Materialdickenmesser, Materialdickenmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,57*
€ 825,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,59*
€ 802,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,43*
€ 756,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,25*
€ 740,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 400,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 90
ab € 1.314,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 469,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 75
ab € 355,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.