Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtdickenmessgerät PCE-CT 28 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Lackdickenmesser PCE-CT 28
PCE Instruments Lackdickenmesser PCE-CT 28
Dickenmessgeraet PCE-CT 28
Sensor Dickenmessgerät PCE-CT 28
Materiealdickenmessgerät PCE-CT 28 Anwendung
Anwendung PCE-CT 28 Lackmesser
Lieferumfang Schichtdickenmessgerät PCE-CT 28
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CT 28
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT 28
EAN/GTIN:
     4250348700681
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Schichtdickenmessgerät PCE-CT 28
Das Schichtdickenmessgerät ist ein Instrument zur zerstörungsfreien Messung der Farbdicke (Lacke, Farben, Kunststoffe ... auf Stahl / Eisen und Nichteisenmetallen). Dabei besticht der Lackstärkenmesser vor allem durch seinen großen Messbereich. Als unverzichtbarer Partner für Kontrollmessungen etwa in der Produktion, der Werkstatt und in der allgemeinen Qualitätssicherung, gehört das Messgerät zur Grundausstattung eines Technikers im Lack- und Farbbereich. .

Artikeldetails:

Messbereich: 0 ... 1250 µm
Auflösung: 0,1 µm (im Messbereich 0,0 ... 99,9 µm) 1 µm (darüber)
Genauigkeit: ±2 % oder 2,5 µm (der größere Wert gilt)
Kleinste Messfläche: 6 x 6 mm
Kleinster Krümmungsradius: konvex. 5 mm / konkav: 60 mm
Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes: 0,3 mm (bei Fe-Messung) 0,1 mm (bei NFe-Messung)
Anzeige: 4-stelliges, 10 mm hohes LC-Display
Umgebungstemperatur: 0 ... +50 °C
Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V Batterie
Abmessung Gerät: 126 x 65 x 27 mm
Gewicht: 120 g inkl. Batterien

Lieferumfang1 x Schichtdickenmessgerät PCE-CT 28 mit integrierter F-/N-Sonde
1 x Koffer
3 x Batterie
1 x Satz Kalibrierstandards
1 x Anleitung
Weitere Suchbegriffe: pce instruments schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, Schichtdickenmessgeräte, Schichtdickemesser, Schichtdickemessgeräte, Lackdickenmesser, Lackdickenmessgeräte, Lackdicke Messgerät, Schichtdicke Messgerät, Lack Messgerät, PCE, Oberflächen, Oberflächenprüfer, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmesser, Oberflächenmessgerät, Dickenmesser, Material, Materialdickenmesser, Materialdickenmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 421,10*
€ 490,10*
Frei Haus
ab € 418,03*
€ 490,13*
Lager 413
Frei Haus
ab € 418,42*
€ 490,17*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,17*
€ 583,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,12*
€ 576,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,80*
€ 525,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,31*
€ 516,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,42*
€ 497,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 387,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 90
ab € 1.294,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 454,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 75
ab € 343,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 80-FN0D5
ab € 598,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.