| |
|
| Artikel-Nr.: 413-PCE-CT 25FN Herst.-Nr.: PCE-CT 25FN EAN/GTIN: 4250348721983 |
| |
|
| | |
| Das Dickenmessgerät dient zur schnellen und präzisen Erfassung von Schichtdicken auf Metallen. Im Vergleich zu vielen anderen Dickenmessgeräten muss bei diesem Dickenmessgerät nicht unterschieden werden zwischen eisenhaltigem und nicht eisenhaltigem Metall. Mit der kleinen und kompakten Bauform vom Dickenmessgerät ist eine Einhandbedienung möglich. Trotz der kleinen Bauform hat das Dickenmessgerät einen Messbereich von 1500 µm und eine Genauigkeit von ±(3% + 1 µm).
- kleine und kompakte Bauform - schnelle Messfrequenz - Kalibrierset mit im Lieferumfang - verschiedene Einheiten wählbar - auch für kontinuierliche Messungen - komfortable Einhandbedienung
Technische Daten
Messbereich: 0 ... 1500 µm Messgenauigkeit: ±(3% + 1 µm) Auflösung: 0,1 µm im Messbereich 0 ... 100 µm 1 µm im Messbereich >100 µm Einheiten: µm, mm, mils Kleinste Krümmung: konvex 5 mm, konkav 25 mm Kleinste Messfläche: Ø 20 mm Mindestdicke des Substrats Fe: 0,3 mm NFe: 0,05 mm Messrate: max. 2 Hz Spannungsversorgung: 9 V Blockbatterie Betriebsbedingungen: -10 ... 50 °C, 20 ... 90 % r.F. nicht kondensierend Lagerbedingungen: -10 ... 60 °C, 20 ... 90 % r.F. nicht kondensierend Abmessungen: 143 x 85 x 39 mm Gewicht: ca. 100 g Gehäusematerial: ABS
Lieferumfang 1 x Dickenmessgerät PCE-CT 25FN 5 x Kalibrierfolienreferenz 1 x Fe Nullstandard 1 x NFe Nullstandard 1 x 9 V Blockbatterie 1 x Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pce instruments schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, Schichtdickenmessgeräte, Schichtdickemesser, Schichtdickemessgeräte, Lackdickenmesser, Lackdickenmessgeräte, Lackdicke Messgerät, Schichtdicke Messgerät, Lack Messgerät, PCE, Oberflächen, Oberflächenprüfer, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmesser, Oberflächenmessgerät, Dickenmesser, Material, Materialdickenmesser, Materialdickenmessgerät, FE, NF |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,24* | € 150,92* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,38* | € 150,92* | | | | Lager 413 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,97* | € 151,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 156,14* | € 192,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 413 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 413 | | Versand: Lager 413 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|