Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kranwaage PCE-CS 5000HD, max. 5.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranwaage PCE-CS 5000HD
Kranwaage PCE-CS 5000HD
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CS5000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CS5000HD
EAN/GTIN:
     4250348700667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranhakenwaage
Kranwaage
kranwaage pce
kranhakenwaage

Kranwaage PCE-CS 5000HD, max. 5000 kg

Eine "heavy duty "Kranwaage für innerbetriebliche Wägungen. Die Stromversorgung der Kranwaage erfolgt über einen internen Akku. Zum exakten Dosieren verfügt die Kranwaage über eine Tarierfunktion. Die Waage wird inklusive Haken, Schäkel und Fernbedienung geliefert. Die sehr robuste Ausführung erlaubt den Einsatz im rauhen Industriealltag aber natürlich auch in den Bereichen Handel, Lebensmittel, Transport ... Die Waage ist bei Auslieferung werkseitig justiert.

Artikeldetails:

  • Wägebereich: 5000 kg
  • Ablesbarkeit: 1 kg
  • Reproduzierbarkeit: 1 kg
  • min. Last: 20,0 kg
  • Schutzart: IP54
  • Überlastschutz: 400%
  • Display: 30 mm LED
  • Nettogewicht: 22 kg
  • inkl. Kranwaage PCE-CS 5000HD, Fernbedienung (mit Batterien), Akku, Ladegerät, Schäkel, Haken und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Waagen, Kranwaagen, Kran Waagen, Hänge Waagen, Mobile Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,61*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS10000
ab € 352,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS3000HD
ab € 238,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MCWHU10M
€ 2.389,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS-300
ab € 69,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG