Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranwaagen PCE-CS 300, max. 300 kg von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kranwaagen der PCE-CS 300
PCE Instruments Kranwaagen der PCE-CS 300
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CS 300
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CS 300
EAN/GTIN:
     4250348700643
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Kranwaage PCE-CS 300, max. 300kg
Eine Kranwaage für innerbetriebliche Kontrollwägungen. Die Stromversorgung der Kranwaage erfolgt über vier Batterien oder Akkus der Größe AA. Diese Kranwaage hat einen maximalen Wägebereich von 300 kg. Zum exakten Dosieren verfügt die Kranwaage über eine Tara-Funktion. Die Waage wird inklusive Haken, Karabinerhaken und Fernbedienung in einer Karton-Box geliefert. Die sehr robuste Ausführung erlaubt den Einsatz im rauen Industriealltag aber natürlich auch in den Bereichen Handel, Lebensmittel, Transport ...

Artikeldetails:

Wägebereich: 300 kg
Ablesbarkeit: 50 g
Reproduzierbarkeit: 50 g
min. Last: 2,0 kg
Schutzart: IP54
Überlastschutz: 150%
Display: 20 mm LED
Nettogewicht: 3,5 kg
inkl. Kranwaage PCE-CS 300, Fernbedienung, Batterien, Karabiner, Haken und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: pce instruments kranwaage, kranhakenwaage, kranwaage bis 300kg, Waagen, Kranwaagen, Kran Waagen, Hänge Waagen, Mobile Waagen, PCE, Kraftmessgerät, Dynamometer, Zugwaage, Hängewaage, Waage, Industriewaage, Industrie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 121,72*
€ 152,09*
Lager 413
Frei Haus
ab € 121,46*
€ 152,12*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.066,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 351,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 436,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 436,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.067,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 672,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1000LD
ab € 192,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1T
ab € 131,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 300LD
ab € 193,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 500LD
ab € 192,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 100N
ab € 61,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.