Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranwaage PCE-CS 1000N, max. 1.000kg von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kranwaage PCE-CS 1000N
PCE Instruments Kranwaage PCE-CS 1000N
PCE-CS 1000N Skizze
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CS 1000N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CS 1000N
EAN/GTIN:
     4250348712097
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Kranwaage PCE-CS 1000N, max. 1000kg
Die Kranwaage PCE-CS 1000N ist eine kompakte, mobile Kranwaage für innerbetriebliche Anwendungen. Das robuste Aluminiumgehäuse dieser Kranwaage erlaubt selbst den Einsatz im rauen Industriealltag. Betrieben wird die Kranwaage mit drei handelsüblichen 1,5 V AA Batterien die eine permanente Betriebszeit von ca. 65 Std. ermöglichen. Das Display der Kranwaage ist ein hintergrundbeleuchtetes LCD Display mit einer Ziffernhöhe von 20 mm. Die Hintergrundbeleuchtung der Kranwaage kann reguliert werden und hilft somit die Betriebszeit zu verlängern. Weitere Funktionen der Kranwaage sind: Brutto / Netto Wiegungen, Summierfunktion, Holdfunktion, Auto Zero OFF Funktion sowie die Möglichkeit eine vom Nutzer frei einstellbare Messeinheit anzeigen zu lassen. Das bedeutet dass der Nutzer in der Kranwaage einen Umrechnungsfaktor hinterlegen kann der das gewogene Produkt nicht in kg sondern z.B. in Metern anzeigt (1 kg = 1,25 m). Die Kranwaage ermöglicht eine lineare Kalibrierung und kann dadurch besonders hohe Genauigkeiten gewährleisten.


Artikeldetails:
    Wiegebereich (Max): 1.000 kg
    Auflösung (d): 0,2 kg
    Mindestlast (Min.): 10 kg
    Messtoleranz: ± 1 % vom Messbereich
    Tara: Mehrfachtara über den kompletten Bereich
    Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
    Ziffernhöhe: 20 mm
    Umgebungsbedingungen: -10 ... +40 °C
    Stromversorgung: 3 x 1,5 V AA Batterien
    Betriebszeit: ca. 65 Std. mit Hintergrundbeleuchtung
    Gewicht: ca. 1,4 kg inkl. Batterien / Haken und Schäkel
    Lieferumfang
    1 x Kranwaage, 5 x 1,5 V AA Batterien, 1 x Fernbedienung, 1 x Schäkel, 1 x Haken und Anleitung

Weitere Suchbegriffe: kranwaage 0-1000kg, kranhakenwaage, pce instruments kranwaage, Waagen, Kranwaagen, Kran Waagen, Hänge Waagen, Mobile Waagen, PCE, Kraftmessgerät, Dynamometer, Zugwaage, Hängewaage, Waage, Industriewaage, Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 300
ab € 121,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 5000N
ab € 454,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 3000N
ab € 439,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1000LD
ab € 193,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1T
ab € 131,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 300LD
ab € 192,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 500LD
ab € 193,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 100N
ab € 61,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 200N
ab € 69,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 300N
ab € 87,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 60N
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.