Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Laborwaage PCE-BT 200, Bereich: 210g, Ablesung: 0,001g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborwaage PCE-BT 200
Laborwaage PCE-BT 200
Anwendung Laborwaage PCE-BT 200
Artikel-Nr.:
     413-PCE-BT200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-BT200
EAN/GTIN:
     4250348706546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
laborwaage 0,001g

Laborwaage PCE-BT 200

Bei den Waagen der PCE-BT Serie handelt es sich um Laborwaagen mit einem weiten Einsatzgebiet in Laboren, Produktion, Qualitätskontrolle usw. Das Design mit seinen glatten Flächen und die einfache Handhabung sind die größten Vorteile der Serie. Weitere Vorteile sind die geringen Abmessungen und die hohen Auflösungen bei erweiterten Wägebereichen. Die Laborwaagen besitzen eine Vielzahl an Funktionen: automatische Tarierfunktion, Stückzählfunktion, verschiedene Einheiten abrufbar, Taravorabzug... Die Schnittstelle erlaubt den Anschluss der Waage an einen Drucker oder Computer.

Artikeldetails:

  • Wägebereich: 210 g
  • Ablesbarkeit: 0,001 g
  • Reproduzierbarkeit: 0,002 g
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung: 0,004 g
  • Schnittstelle: RS-232
  • Wägeplatte: Ø115 mm
  • Abmessung: 185 x 290 x 90 mm (BxTxH)
  • Gewicht: ca. 1300 g
  • inkl. Laborwaage PCE-BT 200, Windschutz, Netzteil, Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Labor, Laborausstattung, Laborausrüstung, Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 235,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS232-USB-Konverter
PCE Instruments
RS232-USB-18
€ 32,00*
Zubehör
Software für Laborwaage PCE-BT Serie
PCE Instruments
PCE-SOFT-BT
€ 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG