Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kompaktwaage PCE-BS 3000, 3.000g / 0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage PCE-BS 3000
Kompaktwaage PCE-BS 3000
Artikel-Nr.:
     413-PCE-BS-3000K
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-BS-3000K
EAN/GTIN:
     4250348703903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktwaage

Kompaktwaage PCE-BS 3000

Die Waage der Serie PCE-BS ist eine Kompaktwaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Waage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Edelstahl-Wägeplatte, was hilfreich beim Reinigen der Waage ist. Mit einer Ablesegenauigkeit von 0,1 g ist die Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos. Zur Standardausrüstung gehört natürlich auch eine Stückzählfunktion. Standardmäßig wird die Kompaktwaage mit 240 V Netzstrom (über mitgelieferten Adapter) versorgt. Sie kann aber auch mit handelsüblichen Batterien betrieben werden. So sind Sie beim Einsatz nicht an einen festen Aufstellungsort gebunden. Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über verstell- sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Die Waage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Ein- und Ausgangskontrolle.

Artikeldetails:

  • Wägebereich: 3000 g
  • Ablesbarkeit: 0,1 g
  • Reproduzierbarkeit: 0,1 g
  • Linearität: ±0,2 g
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung: 0,2 g
  • Wägeplatte: 160 x 135 mm
  • Schnittstelle: RS-232
  • Abmessung: 165 x 245 x 70 mm (BxTxH)
  • Gewicht: ca. 600 g
  • inkl. Kompaktwaage PCE-BS 3000, Netzteil, Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Kompaktwaagen, Waagen, Kleinwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermodrucker PCE-BP1 für Kompaktwaagen
PCE Instruments
PCE-BP1K
€ 189,00*
Zubehör
RS232-USB-Konverter
PCE Instruments
RS232-USB-18
€ 32,00*
Zubehör
Software für Kompaktwaagen PCE-BS Serie
PCE Instruments
PCE-SOFT-BSK
€ 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG