Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drehzahlmesser PCE-AT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tachometer PCE-AT 5
Tachometer PCE-AT 5
Anwendung Drehzahlmesser PCE-AT 5
Artikel-Nr.:
     413-PCE-AT5
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-AT5
EAN/GTIN:
     4250348706782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser

Drehzahlmesser PCE-AT 5

Das PCE-AT 5 ist ein handlicher, mobiler Auto-Drehzahlmesser für Verbrennungsmotoren mit elektrischer Zündung. Auf der großen digitalen Anzeige sind die Einstellung (Taktfolge / Zylinder) sowie die Umdrehungszahl klar und schnell zu erkennen. Mit dem induktiven Aufnehmer, der vor dem Zündkerzenstecker auf das Zündkabel gesetzt wird ist eine Kontrolle der Drehzahl in Sekunden erledigt. Durch die kompakten Abmessungen ist der digitale Drehzahlmesser für Verbrennungsmotoren sehr flexibel und auch außerhalb der Werkstatt einsetzbar.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 100 ... 20.000 U/min
  • Auflösung: 1 U/min
  • Genauigkeit: ±10 U/min
  • Messintervall: 0,5 s
  • Anzeige: LCD mit Beleuchtung
  • Versorgung: 1 x 9 V Block-Batterie
  • Abmessung: 160 x 58 x 39 mm
  • Gewicht: 177 g
  • inkl. Drehzahlmessgerät PCE-AT 5, Testleitung mit induktiven Aufnehmer, Batterie u. Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Handtacho, Handtachometer, Tachometer, Drehzahlmessgeraet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
REFB
€ 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG