Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlmesser PCE-AT 5 KFZ Drehzahltester für Zwei- und Viertaktmotoren von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-AT 5
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-AT 5
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-AT 5 Anschluss
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-AT 5 LED
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-AT 5 Anwendung 1
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-AT 5 Anwendung 2
PCE Instruments Drehzahlmessgerät PCE-AT 5 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-AT 5
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-AT 5
EAN/GTIN:
     4250348706782
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
KFZ Drehzahlmesser PCE-AT 5
Das KFZ-Messgerät ist ein handlicher, mobiler Auto-Drehzahltester für Verbrennungsmotoren mit elektrischer Zündung. Auf der großen digitalen Anzeige sind die Einstellung (Taktfolge / Zylinder) sowie die Umdrehungszahl klar und schnell zu erkennen. Mit dem induktiven Aufnehmer, der vor dem Zündkerzenstecker auf das Zündkabel gesetzt wird ist eine Kontrolle der Drehzahl in Sekunden erledigt.

Durch die kompakten Abmessungen ist der Auto-Drehzahltester für Verbrennungsmotoren sehr flexibel und auch außerhalb der Werkstatt einsetzbar. Das KFZ-Messgerät für Verbrennungsmotoren ist für Einzylinder-Zweitaktmotoren ( Mofa, Roller ) bis zum Achtzylinder- Viertaktmotor von Profi-Mechanikern und auf Grund der einfachen Bedienung und Handhabung auch von Hobby-Mechanikern zu verwenden. Die umschaltbare Beleuchtungsfunktion von Displaybeleuchtung oder Taschenlampe ermöglicht auch das Arbeiten bei schwierigen Lichtverhältnissen. Das KFZ-Messgerät wird Ihnen mit Batterie gebrauchsfertig geliefert.

- misst die Drehzahl von allen gebräuchlichen Verbrennungsmotoren mit elektrischer Zündung
( 1 Zylinder Zweitakt...8 Zylinder Viertakt )
- 1,10 m Testleitung mit induktiven Aufnehmer zum Aufsetzen an dem Zündkabel
- stabiles ABS-Kunststoffgehäuse
- beleuchtetes Display mit 6 stelliger Anzeige
- Taschenlampen Funktion


Artikeldetails:

Messbereiche: 100 ... 20000 U/min
Auflösung: 1 RPM
Genauigkeit: ± 10 RPM
Messintervall: 0,5 sec.
Spannungsversorgung: 1 x 9 V Block
Arbeitstemperaturbereich: 0 ... + 50 °C
Gehäuse: ABS - Kunststoff
Drehzahlanzeige: LCD-Display, 6-stellig, 22 mm hoch
Dimensionen: 160 x 58 x 39 mm
Gewicht: 177 g


Artikeldetails:
1 x Drehzahlmessgerät PCE-AT 5
1 x Testleitung mit induktiven Aufnehmer
1 x 9V Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlmesser KFZ, KFZ-Drehzahlmesser, pce instruments drehzahlmesser, drehzahl messgerät, Drehzahl Messgerät, Motordrehzahl Messer, KFZ Drehzalmesser, KFZ-Messgerät, Motorendrehzahlmessgerät, PCE, Drehzahlmessgerät, Maschinendrehzahlmessgerät, Tacho, Handtachometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
€ 4,95*
ab € 42,78*
€ 58,60*
€ 4,00*
ab € 41,73*
€ 58,61*
Lager 413
Frei Haus
ab € 42,99*
€ 58,66*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 87,31*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
REFB
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.