Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schalenkreuzanemometer PCE-A420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenkreuzanemometer PCE-A420
Schalenkreuzanemometer PCE-A420
Artikel-Nr.:
     413-PCE-A420
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-A420
EAN/GTIN:
     4250348700490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät

Digitaler Windmesser PCE-A420

Der handliche Windmesser mit Schalenkreuz ist optimal geeignet zur Erfassung der Windgeschwindigkeit (Luftgeschwindigkeit) bei In- und Outdooraktivitäten. Mit diesem tragbaren und leichten Windmesser können Sie immer schnell vor Ort einen Check vornehmen. Der größte Vorteil dieses Windmessgerät (gegenüber Flügelradanemometern) liegt darin, dass Sie das Messgerät nicht direkt in die Windrichtung halten müssen. Das sehr leichtgängige Schalenkreuz spricht bereits auf kleine Strömumgsgeschwindigkeiten (an 0,9 m/s) an.

Artikeldetails:

  • Bereich: 0,9 ... 35,0 m/s (Einheiten: m/s, km/h, Knoten, miles/h und ft/min)
  • Auflösung: 0,1 m/s
  • Genauigkeit: ±2 %
  • Funktionen: Min-, Max- und Peak-Hold
  • Versorgung: 4 x 1,5 V AAA Batterien
  • Durchmesser: 135 mm
  • Abmessung: 190 x 40 x 32 mm
  • inkl. Schalenkreuz - Anemometer PCE-A420, Batterien, Koffer und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamessgeräte, Klima Messgerät, Wind Messgerät, Windmesser, Flügelradanemometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anemometer PCE-007
PCE Instruments
PCE-007
€ 225,00*
Ähnlich
Flügelradanemometer PCE-TA 30
PCE Instruments
PCE-TA30
€ 43,00*
Ähnlich
Klima Messgerät AVM-4000
Kestrel
AVM-4000
€ 259,00*
Ähnlich
Anemometer PCE-WL 1
PCE Instruments
PCE-WL1A
€ 350,00*
Ähnlich
Thermo Anemometer PCE-009
PCE Instruments
PCE-009
€ 345,00*
Ähnlich
Wind Messgerät AVM-3000
Kestrel
AVM-3000
€ 165,00*
Ähnlich
Windmesser PCE-AM81
PCE Instruments
PCE-AM81
€ 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG