Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckmessgerät PCE-932 für Sensoren bis 400 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PCE-Group
Druckmessgerät PCE-932 für Sensoren bis 400 bar
Artikel-Nr.:  413-PCE-932D
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-932D
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Druckmessgerät PCE-932 für externe Drucksensoren

Das Druckmessgerät zur Messung des absoluten Druckes im robusten Gehäuse findet Verwendung in der Hochbereichs-Druckmessung in Industrie, Forschung, Entwicklung und im Handwerk. An das digitale Druckmessgerät können Druckaufnehmer (nicht im Lieferumfang) bis max. 400 bar angeschlossen werden (via 1,2 m langem Verbindungskabel). An Testständen und im Entwicklungsbereich wird gern die integrierte RS-232-Schnittstelle zur direkten Datenübertragung zu einem PC oder Laptop verwendet (in Verbindung mit dem optionalen PC-Datenkabel und der Übertragungssoftware). Das Gerät wird kalibriert ausgeliefert, eine ISO-Laborkalibrierung inkl. Zertifikat ist optional erhältlich.

Artikeldetails:

  • Achtung: Sensor bitte separat bestellen
  • Bereich: 400 bar (je nach angeschlossenem Sensor)
  • Auflösung: 0,02 ... 0,5 bar (je nach angeschlossenem Sensor)
  • unterschiedliche Einheiten, wählbar (PSI, mbar, mH2O...)
  • RS-232 Schnittstelle
  • Min-, Max-Funktion
  • für Luft, Gase und Flüssigkeiten
  • inkl. Druckmessgerät PCE-932 und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Druckmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgeräte, Differenzdruckmessgeräte, Digitaldruckmesser, Druck Messgerät, Messgerät, Druckprüfgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group 4 Tage € 7,50* € 130,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCE-Group
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  130,00* €  154,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Drucksensor 100 bar für Druckmessgerät PCE-932
PCE
PS-100-100D
€ 139,00* € 165,41
Zubehör
Drucksensor 20 bar für Druckmessgerät PCE-932
PCE
PS-100-20D
€ 139,00* € 165,41
Zubehör
Drucksensor 400 bar für Druckmessgerät PCE-932
PCE
PS-100-400D
€ 139,00* € 165,41
Zubehör
Drucksensor 50 bar für Druckmessgerät PCE-932
PCE
PS-100-50D
€ 139,00* € 165,41
Zubehör
RS232-USB-Konverter
PCE
RS232-USB-2D
€ 32,00* € 38,08
Zubehör
Software für Druckmessgeräte PCE-910, PCE-917 & PCE-932
PCE
SOFT-LUT-DD
€ 49,00* € 58,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG