Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckmessgerät PCE-917 ±7000 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PCE-Group
Druckmessgerät PCE-917
Artikel-Nr.:  413-PCE-917D
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-917D
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Druckmessgerät PCE-917 mit RS-232 Schnittstelle

Das digitale Druckmessgerät ist für die Benutzung in erschwerter Umgebung konzipiert. Dieses Profi- Druckmessgerät eignet sich besonders zur Messung an Hydraulik- o. Pneumatikanlagen. Das Hochleistungsinstrument mit Mikroprozessor-Kontrolle garantiert äußerste Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit. Mit kurzer Ansprechzeit, sowie staub- und spritzwassergeschütztem Gehäuse ist das Druckmessgerät ideal in der vorbeugenden Instandhaltung einsetzbar. Alle Modelle der besitzen eine Silikoneinlage, die das Differenzdruckmessgerät bzw. dessen Sensorik vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützt. Das Messgerät wird werkskalibriert ausgeliefert.

Artikeldetails:

  • Bereich: ±7000 mbar
  • Auflösung: 5 mbar
  • Anzeige von Unter-, Über- und Differenzdruck
  • unterschiedliche Einheiten, wählbar (PSI, mbar, mH2O...)
  • RS-232 Schnittstelle
  • Min-, Max- und Peak-Hold-Funktion
  • für Luft, Gase und Flüssigkeiten
  • inkl. Druckmessgerät PCE-917, Batterie, Koffer und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Druckmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgeräte, Differenzdruckmessgeräte, Digitaldruckmesser, Druck Messgerät, Messgerät, Druckprüfgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group 4 Tage € 7,50* € 155,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCE-Group
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  155,00* €  184,45 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
RS232-USB-Konverter
PCE
RS232-USB-2D
€ 32,00* € 38,08
Zubehör
Software für Druckmessgeräte PCE-910, PCE-917 & PCE-932
PCE
SOFT-LUT-DD
€ 49,00* € 58,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG