Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmanometer PCE-917 ±7000 mbar von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Digitalmanometer PCE-917
PCE Instruments Digitalmanometer PCE-917
Anschlüsse PCE-917 Druckmessgerät
Artikel-Nr.:
     413-PCE-917
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-917
EAN/GTIN:
     4250348700476
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Digital Manometer PCE-917 mit RS-232 Schnittstelle
Das digitale Differenzmanometer ist für die Benutzung in erschwerter Umgebung konzipiert. Dieses Profi- Digitalmanometer eignet sich besonders zur Messung an Hydraulik- o. Pneumatikanlagen. Das Hochleistungsinstrument mit Mikroprozessor-Kontrolle garantiert äußerste Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit. Mit kurzer Ansprechzeit, sowie staub- und spritzwassergeschütztem Gehäuse ist das Digitalmanometer ideal in der vorbeugenden Instandhaltung einsetzbar. Alle Modelle der besitzen eine Silikoneinlage, die das Differenzdruckmanometer bzw. dessen Sensorik vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützt. Das Messgerät wird werkskalibriert ausgeliefert.

Artikeldetails:

Bereich: ±7000 mbar
Auflösung: 5 mbar
Anzeige von Unter-, Über- und Differenzdruck
unterschiedliche Einheiten, wählbar (PSI, mbar, mH2O...)
RS-232 Schnittstelle
Min-, Max- und Peak-Hold-Funktion
für Luft, Gase und Flüssigkeiten
inkl. Digitalmanometer PCE-917, Batterie, Koffer und Anleitung

Weitere Suchbegriffe: pce instruments manometer, druck messgerät, Digitalmanometer, Differenzdruckmanometer, PCE, Druck, Druckmesser, Datenlogger, Speicher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 243,85*
€ 294,76*
Lager 413
Frei Haus
ab € 244,40*
€ 294,78*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,01*
€ 342,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
SOFT-LUT-D
ab € 52,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.