Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Druckmessgerät PCE-910 ±2000 mbar (digital)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessgerät PCE-910
Druckmessgerät PCE-910
Artikel-Nr.:
     413-PCE-910D
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-910D
EAN/GTIN:
     4250348703750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
druckmessgerät mbar

Digital Druckmessgerät PCE-910 mit RS-232 Schnittstelle

Das digitale Druckmessgerät ist für die Benutzung in erschwerter Umgebung konzipiert. Dieses Profi- Druckmessgerät eignet sich besonders zur Messung an Hydraulik- o. Pneumatikanlagen. Das Hochleistungsinstrument mit Mikroprozessor-Kontrolle garantiert äußerste Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit. Mit kurzer Ansprechzeit, sowie staub- und spritzwassergeschütztem Gehäuse ist das Druckmessgerät ideal in der vorbeugenden Instandhaltung einsetzbar. Alle Modelle der besitzen eine Silikoneinlage, die das Differenzdruckmessgerät bzw. dessen Sensorik vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützt. Das Messgerät wird werkskalibriert ausgeliefert.

Artikeldetails:

  • Bereich: ±2000 mbar
  • Auflösung: 1 mbar
  • Anzeige von Unter-, Über- und Differenzdruck
  • unterschiedliche Einheiten, wählbar (PSI, mbar, mH2O...)
  • RS-232 Schnittstelle
  • Min-, Max- und Peak-Hold-Funktion
  • für Luft, Gase und Flüssigkeiten
  • inkl. Druckmessgerät PCE-910, Batterie, Koffer und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Druckmessgeräte, Differenzdruckmesser, Differenzdruckmessgeräte, Digitaldruckmesser, Druck Messgerät, Messgerät, Druckprüfgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 175,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS-232 auf USB-Adapter
PCE Instruments
RS232-USB-2D
€ 32,00*
Zubehör
Software LUT-D für Druckmessgeräte
PCE Instruments
SOFT-LUT-DD
€ 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG